2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山本水圧工業所手動油圧ポンプ
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用など ストローク(mm)35 押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32 最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2) 1回の吐出量(mL)13.3 プランジャー径(Φmm)22 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

山本水圧工業所手動油圧ポンプ
小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。 ストローク(mm)36 質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3 押圧力(Kg)常用圧力で約30 1回の吐出量(mL)44 プランジャー径(Φmm)40 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷