4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【特許】二酸化塩素パワーが長く続く!! 新技術により進化した置き型の二酸化塩素ゲル剤です。 これまでの二酸化塩素商品は、反応後、発生に数時間かかりますが、新技術(特許第6433007号)の開発により、反応後、速やかに発生します。 さらに持続性も新たな特許技術(特許第6366802号)によって、 これまでより約1.5倍程度、長持ちします。(有効期限:20畳までの空間で、約3ヶ月) 二酸化塩素ゲル剤初の効果メーターをつけることで内容物が有効濃度であるかがひと目で分かります。放出量はキャップの緩め度合いにより、調節が可能です。 ご家庭、オフィスのトイレ・喫煙室など、ニオイの気になる場所でもご活用下さい。 【空気清浄機との違い】空気清浄機は取り込んだ空気をキレイにします。対して、「OXIDER(オキサイダー)」はお部屋に成分を放出します。 【消臭効果】悪臭にも効き目を発揮します。人やペットがいることで室内の空気の衛生度は時間と共に低下します。 「OXIDER(オキサイダー)」はそんな室内の気になるニオイも消臭します。 【使用方法】 1:箱の上蓋部に付属のロートを組み立てます。 2:オキサイダー本体のキャップを外してロートをセットし、添付の紛剤を投入します。 3:投入後、キャップをして水平に回します。 4:本体の中身がゲル状に固まったら(約10分)キャップで放出量を調整し、目的の場所に静置します。
用途お部屋の浄化(消臭) 規格置き型
1個(90g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。 上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。 不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。 液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
用途二酸化塩素で身の回りの浄化 付属品カートリッジ30日用×2個 材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤 容量(mL)2g×2 高さ(mm)112.5 タイプ携帯用 内容量(g)2(2個) 使用の目安約60日間(1日8時間使用時) 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。 上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。 不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。 液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
用途オキサイダー携帯用つめかえ用 トラスコ品番342-2943 材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤 容量(mL)2g×3 高さ(mm)112.5 タイプ携帯用つめかえ用 内容量(g)2(3個) 使用の目安約90日間(1日8時間使用時) 繰り返し・詰め替え対応
1個
899 税込989
当日出荷

これ1本で多用途、気になる菌・ウイルス・悪臭を素早く除去します。 キッチン・風呂場などの水回りや、居室、玄関などの菌・ウイルス・悪臭の気になるところに素早く効果を発揮します。 使用済みおむつや生ゴミ等ニオイの気になるところにスプレー、ご家庭をはじめ、介護施設・保育園などでもご活用いただけます。 添加剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
用途生ゴミ・トイレ臭・お風呂場のヌメリなどに トラスコ品番401-5767 材質亜塩素酸Na溶液、濃度調整剤、添加剤 容量(mL)300 タイプスプレー 使用の目安粉剤投入後の使用期間は約6ヶ月間。約1,000回噴射可能。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

関連カテゴリ