2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。 実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。 従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。 25mm排出ホースを採用した安心の設計。 排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能。(その場合スルーハル金具も変更してください) 大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。 洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。 取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。 取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット。
仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径) セット内容トイレ本体、標準スルーハル金具、ブレードホース1m、ステンレスバンド付き 質量(kg)7(便器本体) 制御方式マニュアル(スイッチを押し続ける) 全高(mm)340 角度(°)取付調整:360(22.5毎) 金具(スルーハル)吸入側:5/8インチ16mm、排出側:1インチ25mm 流量(L/min)給水:16、排水:60 排水方式クリーンな旋回放出水流方式
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。 実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。 従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。 25mm排出ホースを採用した安心の設計。 排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能。(その場合スルーハル金具も変更してください) 大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。 洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。 取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。 取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット。
排水方式クリーンな旋回放出水流方式 流量(L/min)給水:16、排水:60 制御方式オートマチック(1度スイッチを押せば25秒0.4秒0.4秒毎の自動排出方式) 全高(mm)340 質量(kg)7(便器本体) 角度(°)取付調整:360(22.5毎) 仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径) セット内容トイレ本体、標準スルーハル金具、ブレードホース1m、ステンレスバンド付き 金具(スルーハル)吸入側:5/8インチ16mm、排出側:1インチ25mm
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)