漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1
付属品ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど
電圧(V)12
消費電力(W)起動:240
定格電流(A)10
定格消費電力(W)120
吐出量(L/min)20
起動電流(A)約20
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
小型船の必需品!オリジナルビルジポンプ。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m
質量(kg)1.9
電流(A)20
電圧(V)DC12
最大吐出量(L/min)20
吸入/吐出口径(mm)17
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
小型船の必需品!オリジナルビルジポンプ。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m
質量(kg)1.9
電流(A)10
電圧(V)DC24
最大吐出量(L/min)20
吸入/吐出口径(mm)17
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能。耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付き。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m
質量(kg)1.9
電流(A)20
電圧(V)DC12
最大吐出量(L/min)20
吸入/吐出口径(mm)17
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能。耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付き。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m
質量(kg)1.9
電流(A)10
電圧(V)DC24
最大吐出量(L/min)20
吸入/吐出口径(mm)17
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
関連キーワード