カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る

亜鉛製 スタンドパイプ用受け金具(スタンドパイプキャッチクランプ式)
岩崎製作所¥2,398税込¥2,6381個13日以内出荷地下式消火栓用スタンドパイプを壁掛・自立させるための受け金具です。材質亜鉛製幅(mm)75穴ピッチ(mm)55
アルミ製 サーチライトステー受け金具 縦型
岩崎製作所¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷サーチライトのステーを自立させるための受け金具です。材質アルミ製幅(mm)106.5高さ(mm)116タイプ縦型穴ピッチ(mm)80
アルミ製 サーチライトステー受け金具 90°
岩崎製作所¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷サーチライトのステーを自立させるための受け金具です。材質アルミ製幅(mm)112高さ(mm)95タイプ180°穴ピッチ(mm)79
円盤ストレーナー掛け(ウォーターキャッチャー用ブラケット)
岩崎製作所¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷円盤型ポンプストレーナーを壁掛けする際に便利な収納ケースです。底面に水抜き穴が空いているので、雨水が溜まりません。日本工業機械様のディスクストレーナーも収納できます。材質ステンレス製幅(mm)320高さ(mm)320奥行(mm)80穴ピッチ(mm)290
便利な固定金具 SUS製L型ストッパー
岩崎製作所¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷これは便利! 取っ手を180°回転させるだけでバーが出し入れします。 可動しやすい取っ手なので、扉や引き出しのロックなど多様に活躍できます。動作はQRコードより確認できます。材質ステンレス製
圧力測定器 ピトー計 PAT.
岩崎製作所¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)90°
岩崎製作所¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷から11日以内出荷オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転90°
岩崎製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転45°
岩崎製作所¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)45耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)180°
岩崎製作所¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)180耐圧(MPa)1.6
砲金製 JIS F7335 コック式筒先ノズル 船舶用
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷塩害に強い砲金製のコック式筒先ノズルです。口径15Aの手元コック付きなので船舶用に使用される海水吸込口やボイラー等の機器掃除に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質砲金製
黄銅製 JIS F7335 継手元金物(フランジ元金物) 船舶用 鉄鎖付き
岩崎製作所¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷黄銅製のJIS F7335 継手元金物(フランジ元金物)です。鎖・キャップ付きで船舶用に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
黄銅製 中島式金具キャップ 鎖無し
岩崎製作所¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷黄銅製中島式金具用キャップです。(鎖は別売りです)。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製金具中島式
黄銅製 中島式金具x【異径】タケノコ
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製
黄銅製 米ネジ式(ANSI)カップリング オス・メスセット
岩崎製作所¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷黄銅製のANSI(米ネジ)規格カップリングです。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製金具ANSI式
YUMIノズル用アダプター(ANSI式)
岩崎製作所¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。材質黄銅製金具ANSI式
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 中島式規格金具付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途はもちろん、散水や工業用途など幅広いシーンで安心してご使用いただけます。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。高い耐久性と安定した送水性能を備え、過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。 消防・船舶・農業・工場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐久性と安定した送水性能 消防・船舶・散水など幅広い用途に対応 主な用途 消防用送水 船舶・港湾設備 散水・灌水作業 農業・畜産・園芸 工場・プラント設備での送水 建設現場・各種産業設備 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い黄銅製中島式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・船舶から農業・工場まで、幅広い現場で安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/中島/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具中島式材質(金具)黄銅製
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 ANSI規格金具付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥9,798~税込¥10,778~1本5日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防用途をはじめ、散水や工業用途など幅広いシーンで安心してご使用いただけます。 ホース両端には耐久性・耐食性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 高い耐圧性能と優れた耐久性を兼ね備えたため、過酷な環境下でも安定した送水性能を発揮します。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 耐食性・耐久性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用 アルミリング加締めによる強固な接続構造 長期間の使用にも適した信頼性の高い設計 主な用途 消防用送水 散水・灌水作業 船舶・港湾設備 農業・畜産・園芸 工場・建設現場での送水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。プロフェッショナルの現場から一般用途まで、幅広いニーズに応える多目的送水ホースです。信頼できる性能で、さまざまな現場の作業を力強くサポートします。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/ANSI/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具ANSI式材質(金具)黄銅製
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 ANSI規格金具付 ワイヤー巻き締め
岩崎製作所¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷プロの現場でも採用される消防ホースと同等の製法で作られた、高品質な多目的送水ホース【ゴルフアルファ】です。 。最高使用圧力1.3MPaに対応し、いざという時の防災備蓄から、日常のハードな散水や粉じん対策まで幅広い用途で大活躍します。ホースの内面には樹脂コーティングを施しており、高い耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 。しなやかで取り回しが良く、日々の作業負担を軽減しながら長期間安心してお使いいただける設計です。ホースの両端には、国際的な産業設備や船舶などで広く採用されている「ANSI規格金具」を標準装備しています。 。耐久性や耐食性に優れた黄銅製金具を採用し、ホースとの接合部は「ワイヤー巻き締め」によって強固で抜けにくい構造に仕上げました。 。将来的な金具の交換やホースのカット時には、ワイヤーを切るだけで簡単に取り外すことができ、日々の作業でもスムーズな取り扱いが可能です。防災現場をはじめ、農業や工場、学校のグラウンド、建設現場まで、あらゆるシーンのニーズに応える頼もしい一本です。 。・消防ホース同等の製法による高品質設計 ・幅広い現場に対応する耐圧設計(最高使用圧力1.3MPa) 。・内面樹脂コーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能、そして軽量化を実現 。・国際規格に対応した高耐久な黄銅製金具(ANSI規格)付き 。・強固で抜けにくくメンテナンスもしやすい「ワイヤー巻き締め」による安心の接続構造 。・長期間の使用にも耐えうる優れた耐久性と安定した送水性能。【主な用途】 。・防災・消防用の送水 。・農地、園芸、グラウンド、運動施設での散水・灌水作業 。・工場、プラント設備での送水 。・工事現場での粉じん・飛散防止のための散水 。・船舶や港湾設備、その他各種送排水など、多目的な用途に対応。高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.3MPaのしっかりとした設計と内面樹脂コーティングが、抜群の耐久性と安定した送水、そして使いやすい軽量化を実現。 。サビや腐食に強い黄銅製ANSI規格金具と堅牢なワイヤー巻き締め構造により、海外規格の設備や船舶はもちろん、消防・防災から産業用途まで、どんな現場でも安心してお使いいただける多目的送水ホースです。
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 ANSI規格金具付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥16,980~税込¥18,678~1本9日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防用途をはじめ、散水や工業用途など幅広いシーンで安心してご使用いただけます。ホース両端には耐久性・耐食性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。高い耐圧性能と優れた耐久性を兼ね備えたため、過酷な環境下でも安定した送水性能を発揮します。特長。消防ホースと同等の製法による高品質設計。最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様。耐食性・耐久性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用。アルミリング加締めによる強固な接続構造。長期間の使用にも適した信頼性の高い設計。主な用途。消防用送水。散水・灌水作業。船舶・港湾設備。農業・畜産・園芸。工場・建設現場での送水。その他各種送排水・給排水用途。高耐圧・高耐久・高品質。プロフェッショナルの現場から一般用途まで、幅広いニーズに応える多目的送水ホースです。信頼できる性能で、さまざまな現場の作業を力強くサポートします。
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【カラーアルバトロス】 耐圧1.6Mpa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷プロの現場でも採用される消防ホースと同等の製法で作られた、高品質・高耐圧な多目的送水ホース【カラーアルバトロス】です。 。最高使用圧力1.6MPaというタフな設計で、いざという時の防災備蓄から、日常のハードな散水や粉じん対策まで幅広い用途で大活躍します。ホースの内面には樹脂コーティングを施しており、高い耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 。さらに、鮮やかな黄色のホースは視認性に優れ、現場で目立ちやすいのが大きなポイント。用途や設備ごとに色分けして管理することで、作業効率や安全性の向上にも役立ちます。両端には、ワンタッチで素早く簡単に着脱できる「町野式金具」を標準装備しています。 。軽量で扱いやすいアルミ製金具を採用し、ホースとの接合部は「アルミリング加締め加工」によって強固で抜けにくい構造に仕上げました。工具を使わず、誰でもスムーズに接続が可能です。防災現場をはじめ、農業や工場、学校のグラウンド、建設現場まで、あらゆるシーンのニーズに応える頼もしい一本です。 。・消防ホース同等の製法による高品質。・高耐圧設計(最高使用圧力1.6MPa) 。・内面樹脂コーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能、そして軽量化を実現 。・視認性に優れた鮮やかな黄色で、用途別・設備別の識別や安全管理が容易 。・工具不要で素早く繋がるワンタッチ式(町野式)の軽量なアルミ製金具付き 。・「アルミリング加締め加工」による、強固で抜けにくい安心の接続構造 。・長時間の使用や過酷な環境にも耐えうるプロ仕様のクオリティ。【主な用途】 。・防災・消防用の送水 。・農地、園芸、グラウンド、運動施設での散水・灌水作業 。・工場、プラント設備での送水 。・工事現場での粉じん。・飛散防止のための散水 。・船舶や港湾設備、その他各種送排水など、多目的な用途に対応。高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングが、抜群の耐久性と安定した送水、そして使いやすい軽量化を実現。 。視認性の高いイエローカラーと、軽量で扱いやすいアルミ製町野式金具、堅牢なアルミリング加締め構造により、消防・防災から産業用途まで、どんな現場でも安心してお使いいただける多目的送水ホースです。
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 中島式金具付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。ホースの内面・外面には両面(外張り・内張り)樹脂コーティングを施しており、優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。外部からの擦れや汚れ、水分の影響を受けにくく、長期間にわたり安定した送水性能を発揮します。両端には、船舶用ホース(JIS F 7335規定)で広く使われる【中島式】金具を装備。耐久性・耐食性に優れた黄銅製です。ホースとの接合部には《アルミリング加締め》を採用。強固で抜けにくく、信頼性の高い接続構造を実現しています。消防・防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で安心してご使用いただけるプロ仕様の多目的送水ホースです。・消防ホースと同等の製法による高品質設計。・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様。・両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様。・優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性と軽量性を実現。・船舶用ホース(JIS F 7335規定)で広く使われる【中島式】金具を装備。・耐久性・耐食性に優れた黄銅製金具。・《アルミリング加締め》よる強固な接続構造。・優れた耐圧性能と安定した送水性能。【主な用途】。・消防・防災用送水。・散水・灌水作業。・農業・畜産・園芸。・工場・プラント設備での送水。・船舶・港湾設備。・学校グラウンド・運動施設の散水。・建設現場・各種産業設備。・その他各種送排水・給排水用途
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース ゴルフアルファ アルミ製町野式金具付(アルミ加締)
岩崎製作所¥11,980税込¥13,1781本当日出荷安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。トラスコ品番428-2921長さ(m)20呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス
岩崎製作所¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷町野式(差込式)金具を異なる口径の町野式(差込式)に変換する媒介金具です。農業・船舶・消防等、幅広い分野でご利用いただけます。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です材質黄銅製金具町野式呼び径(A)【メス側】40口径(A)【オス側】65
【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65A
岩崎製作所¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65Aの段上げ仕様となっておりますので、50Aのホースで放水量を増やすため65Aの先端ノズルになっております。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50x65
黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男
岩崎製作所¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷黄銅製のANSI(米ネジ)規格の男です。船舶用のホース継手として最適です材質黄銅製金具米ねじ(ANSI)サイズ口径(A)65
アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 型式適合品
岩崎製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。町野式(差込式)カップリングの男金具です。ホースに取り付けてご利用ください。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。サイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります材質アルミ製タイプ男規格国家検定品金具町野式
アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 型式適合品
岩崎製作所¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。町野式(差込式)カップリングの女金具です。ホースに取り付けてご利用ください。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。サイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります材質アルミ製タイプ女規格国家検定品金具町野式
【衛生カムロック媒介】アルミ製 衛生女×カムロック男
岩崎製作所¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷衛生ねじ男の吐出口をワンタッチレバーカップリングの男規格に変換するアルミ製の媒介金具です材質アルミ製呼び径(A)【衛生側】50口径(A)【カムロック側】50