絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(277)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- 3M(スリーエム)(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(162)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(146)
- ブランドをもっと見る

アルミ製 消防/ 散水ノルズ 吐水口付きパイプ(管鎗&3段切替噴霧ノズルセット ブランド名:ビクター/YUMI) S(ストレート)型 モデル 接続部:町野式(差込式)
岩崎製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷アルミ製 消防/ 散水用の直射吐水口がセットされたノズルです。先端吐水口はネジ式で接続されておりますので、別売りのDA(ダイアル式)噴霧ノズルにもご自身で簡単に付け替え可能です。 。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ
【ビクター/YUMI微粒子】先端ダイヤルで3段切替(微粒子噴霧/直射/停止)!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷消火活動をはじめ、農場や工事現場での散水に大活躍! カチッとワンタッチでホースに接続できる、扱いやすい軽量アルミ製のノズルセットです。 先端のダイヤルを回すだけで、用途に合わせて「微粒子噴霧・直射・停止」の3段階へスムーズに切り替えが可能。 きめ細かい微粒子での噴霧ができるため、デリケートな農作物への優しい水やりや、現場の粉塵対策などにも最適です。 本体は軽くて丈夫なアルミ製を採用しており、長時間の作業でも腕への負担を大幅に軽減します。 面倒なホースとの接続も一発で完了するため、準備の手間を省いてすぐに放水作業へ取り掛かれます。 毎日の散水作業をもっとラクにしたい方や、いざという時の備えとして、どなたでもカンタンに扱えるおすすめのアイテムです。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん仕様ノーコンパウンド材質アルミ色青呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40筒先(呼び径)40A呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』
岩崎製作所(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷バンドの強度が高く、ホースへの食い込みが抜群のスグレモノ!オールステンレス製。材質ステンレス
【ビクター/YUMI】先端ダイヤルで簡単3段切替!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)
岩崎製作所¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から14日以内出荷【ビクター/YUMI】先端ダイヤルで簡単3段切替!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型) 軽さと着脱の速さ、そして先端ダイヤルによるカンタンな操作性を追求したノズルセットです。 現場での水撒きや消防作業を、よりスムーズにサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、長時間の作業でも取り回しが抜群です。 3. 先端ダイヤルを回すだけで「3段切替」が完了! 先端には、回すだけでカンタンに散水パターンの切り替えができるダイヤル式ノズルを標準装備。作業の手を止めることなく、用途や現場の状況に合わせて直感的かつ素早く切り替えが可能です。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A
カチッと一発接続!作業がラクになる軽量アルミ 散水ノズルセット(ストレート型)
岩崎製作所¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から11日以内出荷軽量アルミ製で作業ラクラク!素早い接続にこだわった消防・散水ノズル 軽さと着脱の速さを追求した、直射吐水口付きのノズルセットです。 現場での水撒きや消防作業を、よりスムーズにサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、取り回しが抜群です。 3. 「吐水口ネジ」仕様で、先端ノズルの交換もスピーディー 先端の直射吐水口には、ネジ山が少ない特殊規格**「吐水口ネジ」**を採用しています。少ない回転で素早くねじ込めるため、別売りの「DA(ダイアル式)噴霧ノズル」への交換も一瞬。作業の手を止めることなく、散水パターンの切り替えが可能です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
【ビクター/YUMIKURO】レバーで流量調整&先端ダイヤルで3段切替!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)
岩崎製作所¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から11日以内出荷【ビクター/YUMIKURO】レバーで流量調整&先端ダイヤルで3段切替!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型) ハイエンドな操作性を実現!レバーでの細やかな水量調整と、先端ダイヤルでの確実な切り替え機能を搭載した高機能ノズルセットです。 現場での水撒きや消防作業を、よりスムーズかつ的確にサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、長時間の作業でも取り回しが抜群です。 3. レバー&ダイヤルによる思い通りの散水コントロール 手元のレバーで細やかな「流量調整」を行い、先端のダイヤルを回すだけで「直射・噴霧・停止」の3段切替が瞬時に完了。作業の手を止めることなく、現場の状況に合わせた自在な水まきが可能です。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A
アルミ製 消防/ 散水ノルズ 吐水口付きパイプ管鎗&レバー式3段切替ノズルセット (ブランド名:ビクター/YUMIKURO) S(ストレート)型 モデル 接続部:町野式(差込式)
岩崎製作所¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷アルミ製 消防/ 散水用の直射吐水口がセットされたノズルです。先端吐水口はネジ式で接続されておりますので、別売りのDA(ダイアル式)噴霧ノズルにもご自身で簡単に付け替え可能です。 。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)50筒先(呼び径)50A呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)17
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 ワイヤー巻き締め
岩崎製作所¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から12日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用。消防設備をはじめ幅広い送水設備で使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はステンレス製ワイヤー巻き締め加工により、強固な保持力と高い耐久性を実現しています。錆びに強く、湿気や水にさらされる環境でも安定した送水性能を発揮します。 消防・防災・農業・工場・建設現場など、さまざまな現場で安心してお使いいただける、プロ仕様の多目的送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用 ・ステンレス製ワイヤー巻き締め加工による強固な接続構造 ・錆びに強く、過酷な環境にも対応する高耐久仕様 ・優れた耐圧性能と安定した送水性能 【主な用途】 ・消防・防災用送水 ・散水・灌水作業 ・農業・畜産・園芸 ・工場・プラント設備での送水 ・建設現場・各種産業設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。信頼性の高い黄銅製町野式金具と錆びに強いステンレス製ワイヤー巻き締め構造を採用し、消防・防災から農業・工場・建設現場まで、幅広い現場で優れた耐久性と安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/ワイヤー/線巻き/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa取付方式線巻口径(Φ)(呼び径)65最高使用圧力(MPa)1.6材質(ホース)ポリエステル金具町野付使用流体水材質(金具)黄銅特性耐久
散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(アルミ加締)
岩崎製作所¥4,698税込¥5,1681本当日出荷船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。取付方式加締最高使用圧力(MPa)1.6材質(ホース)ポリエステル金具町野付使用流体水材質(金具)黄銅特性耐久
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様
岩崎製作所¥3,398~税込¥3,738~1本5日以内出荷から8日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 ・別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/ライニング/1.6MPa最高使用圧力(MPa)1.6材質(ホース)ポリエステル金具なし(ホースのみ)使用流体水特性耐久
【ビクター/YUMIプレミアム】全面樹脂ガード&3段切替(噴霧/直射/停止)!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)
岩崎製作所¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷から15日以内出荷【ビクター/YUMIプレミアム】全面樹脂ガード&3段切替(噴霧/直射/停止)!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型) 衝撃に強い「全面樹脂ガード」を採用!ハードな現場でも安心して使えるタフさと、快適な操作性を両立したワンランク上のプレミアムなノズルセットです。 過酷な環境での水撒きや消防作業を、より安全かつスムーズにサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、長時間の作業でも取り回しが抜群です。 3. ハードな現場に耐える「全面樹脂ガード」&便利な3段切替! 先端ノズル部分は、落下や衝撃に強い樹脂で全面を保護。タフな使用環境でも壊れにくい安心の上位機種です。さらに、先端のダイヤルを回すだけで「噴霧/直射/停止」の3段切替も瞬時に完了。抜群の耐久性と直感的な操作性を兼ね備えています。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ
【検定協会型式適合品】カチッと一発接続!作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)
岩崎製作所¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から15日以内出荷【日本消防検定協会 型式適合品】軽量アルミ製で作業ラクラク!素早い接続にこだわった消防・散水ノズル 消防法で定められた資機材の設置義務に確実に対応する「日本消防検定協会 型式適合品(合格品)」です。 法定設置が求められる施設や場所への導入基準をクリアしつつ、現場での実用性(軽さと着脱の速さ)を追求した直射吐水口付きのノズルセット。消防・防災作業から日々の水撒きまで、現場をよりスムーズにサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、取り回しが抜群です。 3. 「吐水口ネジ」仕様で、先端ノズルの交換もスピーディー 先端の直射吐水口には、ネジ山が少ない特殊規格「吐水口ネジ」を採用しています。少ない回転で素早くねじ込めるため、別売りの「DA(ダイアル式)噴霧ノズル」への交換も一瞬。作業の手を止めることなく、散水パターンの切り替えが可能です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 ワイヤー巻き締め
岩崎製作所¥9,498税込¥10,4481本5日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 ホース両端には、軽量で扱いやすいアルミ製町野式金具を採用。ホースとの接合部はステンレス製ワイヤー巻き締め加工により、強固な保持力と高い耐久性を実現しています。ステンレス製ワイヤーを採用することで錆びに強く、湿気や水にさらされる環境でも安定した送水性能を発揮します。 消防・防災・農業・工場・建設現場など、さまざまな現場で安心してお使いいただける、プロ仕様の多目的送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・軽量で扱いやすいアルミ製町野式金具を採用 ・ステンレス製ワイヤー巻き締め加工による強固な接続構造 ・錆びに強く、過酷な環境にも対応する高耐久仕様 ・優れた耐圧性能と安定した送水性能 【主な用途】 ・消防・防災用送水 ・散水・灌水作業 ・農業・畜産・園芸 ・工場・プラント設備での送水 ・建設現場・各種産業設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。軽量なアルミ製町野式金具と錆びに強いステンレス製ワイヤー巻き締め構造を採用し、消防・防災から農業・工場・建設現場まで、幅広い現場で優れた耐久性と安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/ワイヤー/線巻き/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa取付方式線巻口径(Φ)(呼び径)65最高使用圧力(MPa)1.6材質(ホース)ポリエステル金具町野付使用流体水材質(金具)アルミ特性耐久