716件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭材質本体:アルミ製、樹脂
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
形状ニップル
鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
鉄(スチール)製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)
ホースバンド パンチバンド 鉄製 岩崎製作所ホースバンド パンチバンド 鉄製岩崎製作所
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製厚さ×幅W(mm)0.6×14
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°岩崎製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご) 岩崎製作所鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご)岩崎製作所(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から12日以内出荷
亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。
材質亜鉛鉄板
黄銅製 米ネジ(ANSI)式金具 締め付けスパナ(レンチ) 岩崎製作所黄銅製 米ネジ(ANSI)式金具 締め付けスパナ(レンチ)岩崎製作所
1,998税込2,198
1本
当日出荷
黄銅製のANSI式金具締め付け用スパナです。船舶用に最適です。
材質黄銅製
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式 岩崎製作所アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式岩崎製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 微粒子Ver 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 微粒子Ver岩崎製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ) 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転/水切りリブが細かい水粒子に中空にならず中心まできちんと散水<。
用途消防/散水/農業/散水仕様ノーコンパウンド材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40筒先(呼び径)40A呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水) 岩崎製作所洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水)岩崎製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
欠品中
手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ自在散水ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色岩崎製作所(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
吸管用ストレーナー ポリストレーナー 岩崎製作所吸管用ストレーナー ポリストレーナー岩崎製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製ねじ規格消防ネジ
鉄製 鳶口用受け金具(とび口キャッチ) 岩崎製作所鉄製 鳶口用受け金具(とび口キャッチ)岩崎製作所(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製幅(mm)60、受け口:26高さ(mm)68穴ピッチ(mm)20
SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー) 岩崎製作所SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質ステンレス製高さ(mm)35穴径(Φmm)6奥行(mm)38
消防標識(支柱用) 防火水そう Φ400mm メラミン焼付鋼板 岩崎製作所消防標識(支柱用) 防火水そう Φ400mm メラミン焼付鋼板岩崎製作所
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。 板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質鋼板取付方式ビス止め外径(Φmm)400表示内容防火水そう
アルミ製 媒介金具 町野女×町野女 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×町野女岩崎製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスから町野式メスへ変換します。
材質アルミ製
通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】 岩崎製作所通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】岩崎製作所(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
地下式消火栓用スタンドパイプ レバー引上げ取り外し式 岩崎製作所地下式消火栓用スタンドパイプ レバー引上げ取り外し式岩崎製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ) 岩崎製作所鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ)岩崎製作所
389税込428
1個
当日出荷
地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。
材質鉄製高さ(mm)50穴ピッチ(mm)20
樹脂製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) 岩崎製作所樹脂製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)岩崎製作所
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
材質樹脂
ビクターホースストロングライン アルファプラス(両面ゴム引き) 岩崎製作所ビクターホースストロングライン アルファプラス(両面ゴム引き)岩崎製作所
14,980税込16,478
1本
当日出荷から12日以内出荷
消防・散水用ホース合成ゴムをジャケットの内・外面に形成したホース。耐摩耗性・耐候性に優れ、過酷な条件下でも問題なくご使用頂けます。また、耐油性・耐薬品性にも優れております。驚異の1.7MPa耐圧仕様。耐圧も耐久性もIWA最高峰のハイグレードホースです。
長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.7金具町野式特性耐圧、耐久、耐摩耗、耐候、耐油、耐薬
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)岩崎製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
欠品中
対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)235材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
アルミ製 消防/散水パイプ用ストレートノズル(吐水口ネジ) 岩崎製作所アルミ製 消防/散水パイプ用ストレートノズル(吐水口ネジ)岩崎製作所
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ材質(金具)アルミ
リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT. 岩崎製作所リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT.岩崎製作所
17,980税込19,778
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。
材質ゴム製高さ(mm)80奥行(mm)680
ホース プロテクター ゴム製 岩崎製作所ホース プロテクター ゴム製岩崎製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質ゴム製適合ホースサイズ75mm
ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド 岩崎製作所ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド岩崎製作所
189税込208
1個
当日出荷
パンチバンド ステンレス製サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製厚さ×幅W(mm)0.6×14
電源充電用 磁石式コンセント・コード セット 岩崎製作所電源充電用 磁石式コンセント・コード セット岩崎製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
コード長さ(m)1.4
衛生カップリング メス 岩崎製作所衛生カップリング メス岩崎製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
衛生ネジ金具
材質黄銅製
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し) 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し)岩崎製作所
3,998税込4,398
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引きホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(アルミ加締) 岩崎製作所散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(アルミ加締)岩崎製作所
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)アルミ金具町野付取付方式加締使用流体
グラスファイバー製 長鳶 岩崎製作所グラスファイバー製 長鳶岩崎製作所(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
軽くて強いグラスファイバー製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
樹脂製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所樹脂製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)岩崎製作所
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質樹脂
光る取っ手付き ゴム製車輪止め(黒色) 岩崎製作所光る取っ手付き ゴム製車輪止め(黒色)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
反射シールの付いた取っ手付き車輪止めです。
材質ゴム製
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式) 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式)岩崎製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製形状町野式
黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ) 岩崎製作所黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)岩崎製作所(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』岩崎製作所(3件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
プラスチックで最高材質の耐久性、耐老化性に優れた「ポリカーボネート」製の消火器ボックスです。上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。扉のカラー・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
幅(mm)225材質(本体)ポリカーボネート種類ボックス型奥行(mm)140
消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)標準仕様 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)標準仕様岩崎製作所
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具) 岩崎製作所衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具)岩崎製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
衛生ネジ金具
材質黄銅製
10型 B 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台 岩崎製作所10型 B 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台岩崎製作所
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
10型B消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。