3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。
用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。 トラスコ品番509-7593 材質ステンレス 本体寸法(mm)長さ1290~2030
1本
3,698 税込4,068
欠品中

公共機関・学校・店舗・会社等の防犯対策によく常備されている『さすまた』です。ステンレス製で錆に強く、プッシュボタン式の取り付けロックなので、組み立てや収納が簡単です。また、握り手付きなので不審者を強く抑える事ができ、間合いをとりながら取り押さえることが出来ます
材質ステンレス製 寸法(mm)【収納時】1290【使用時】2030 パイプ径(Φmm)35 内幅(mm)【U字部分】400
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

公共機関・学校・店舗・会社等の防犯対策によく常備されている『さすまた』です。手元に反撃用棒を仕込んでおり、簡単に抜き差しができます。オールアルミ製なので軽くて女性でも楽に使用していただけます
材質アルミ製 長さ(mm)1800 質量(kg)【警棒】0.5 総質量(kg)1.6
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷