不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。
用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。
トラスコ品番509-7593
材質ステンレス
本体寸法(mm)長さ1290~2030
1本
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
公共機関・学校・店舗・会社等の防犯対策によく常備されている『さすまた』です。ステンレス製で錆に強く、プッシュボタン式の取り付けロックなので、組み立てや収納が簡単です。また、握り手付きなので不審者を強く抑える事ができ、間合いをとりながら取り押さえることが出来ます
材質ステンレス製
寸法(mm)【収納時】1290【使用時】2030
パイプ径(Φmm)35
内幅(mm)【U字部分】400
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
関連キーワード