直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質アルミ
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭
トラスコ品番628-9013
材質(本体)アルミ
呼び径(A)25
適合ホース内径(Φmm)25
表記【インチ】1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
可搬ポンプの吸口側に取り付け、本体接続のタケノコにブレードホースを差し込むことで、ポンプ内の洗浄を容易にできます。
材質アルミ製
ねじ規格消防女ネジ75A
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質アルミ
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭
材質本体:アルミ製、樹脂
回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ
タイプオスタケノコ
回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ
タイプ立無メスタケノコ
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+65町オス金具媒介のセットです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製
口径(B)金具(呼び径)65A
口径(A)(呼び径)75A
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+吸管ヒッパラー+65町オス金具+フック付ロープのセットで、ロープが付属されることによりストカゴの位置調整や高低差のある場所での引上げに便利です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製
口径(B)金具(呼び径)65A
口径(A)(呼び径)75A
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。ストカゴ+吸管ヒッパラー媒介+ガイドロープのセットです。ロープが付属されることによりストカゴの位置調整や高低差のある場所での引上げに便利です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製
口径(B)金具(呼び径)75A
口径(A)(呼び径)75A
関連キーワード