消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。【可変キング】は水量調節もシャットもできる「吐水口」です。
◎ グリップ部を逆テーパーにし、細長くしましたのでしっかりと握れます。
◎ 水の飛びは『吐水口』と同じです。槍で突く感じなので飛距離も抜群です。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:65A
吐出口径(mm)20A
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズル「V23」の女性操法用ノズルの誕生です。「火点到達速度」、「破壊力」が”圧倒的”な部分は変わらず、このノズル1本で優勝に大きく近づきます。
「V23」を女性仕様にアレンジ!男性陣に負けない記録を弾き出す最強ノズルがここに誕生!
◎ グリップ部を細く逆テーパーにしました。
◎ 最軽量モデルです。
◎ 槍で付く感じなので正確で破壊力抜群。
◎ 瞬時に棒状放水になります。
材質外部品:樹脂製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:40A
吐出口径(mm)13A
1個
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
関連キーワード