9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ 材質(金具)アルミ
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 最小・最軽量の噴霧ノズル。 水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。 「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。 噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量) 最小・最軽量なので作業性が良い。 「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。 ミスト状にもなります。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 口径(Φmm)40 吐出口径(Φmm)13
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水 材質アルミ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)