消防用のノズル(管鎗)です。
ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。
そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
1本
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
消防オスネジ(外ネジ)から町野式メスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
締付方式スロッター式
吐出口径(呼び径)65A
口径根元部(呼び径)65A
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。
ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。
取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。
前方約200m先の家屋へも十分照射できます。
。
ボディ材質:アルミダイキャスト
ステー材質:ステンレス
重量:1.84Kg(ステーを除く)
動作電圧:12V/24V 兼用タイプ
消費電力:60W
防水性能:IP68
明るさ:6,000LM
バルブ寿命:30,000時間以上
配線長さ:約30cm
取付:M8 ノブボルト
ライト部寸法:Φ180×奥行100mm
ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100
質量(kg)1.84(ステーを除く)
軸長(mm)ステー:400
消費電力(W)60
取付ボルトM8ノブボルト
材質(ボディ)アルミダイキャスト
配線長約30cm
動作電圧12V/24V兼用タイプ
LED寿命(時間)30000以上
明るさ(Lm)6000
防水保護等級IP68
照射距離(m)約200
材質(ステー)ステンレス
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600
色赤
材質(本体)鉄
奥行(mm)270
本体厚さ(mm)1.2
消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
材質プラスチック(クロームメッキ)
厚さ(mm)20
全長(mm)140
1枚
¥709
税込¥780
当日出荷
町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍!
消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製
規格65A用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。
マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。
マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質鉄
寸法(mm)805
1本
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
消防/散水ホースの中に溜まった水をローラー式に水抜きする道具です。
長さ(cm)86
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
材質プラスチック(クロームメッキ)
厚さ(mm)20
全長(mm)150
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。
消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製
呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
消防メスネジ(内ネジ)から消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
消防メスオス(外ネジ)から異径サイズの消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
消防メスオス(外ネジ)から消防メスネジ(内ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
消防オスネジ(外ネジ)用のキャップです。
材質アルミ製
消防メスネジ(内ネジ)用のキャップです。
材質アルミ製
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を車両本体に取り付けるためのステーです。
材質鉄製
ピッチ(mm)底部:125、上部:70
規格【大】
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」です。突起物規制を考慮した消防団章の薄型。
材質プラスチック(クロームメッキ)
厚さ(mm)3.5
全長(mm)100
1枚
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を車両本体に取り付けるためのステーです。
材質ステンレス製
ピッチ(mm)底部:110、上部:70
規格【小】
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防署章」です。突起物規制を考慮した消防署章の薄型。
材質プラスチック(クロームメッキ)
厚さ(mm)3.5
全長(mm)100
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
消防オスネジ(外ネジ)から町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー丸板です。
材質鉄製
径(Φmm)160
穴ピッチ(mm)55/45
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー楕円板です。
材質鉄製
幅(mm)185
高さ(mm)126
穴径(Φmm)8
穴ピッチ(mm)70/14
1枚
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きの消防検定協会認可品スタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ【品評品】/40A噴霧ノズル【一般品】/管鎗(ノズル用パイプ)【品評品】/消防ホース40Ax20m【検定品】 4本/65A→40A用の媒介金具【品評品】/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470
ホース長さ(m)40A×20
1セット
¥90,980
税込¥100,078
15日以内出荷
用途消防ネジ式・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
仕様ホース:型式適合品
取付方式綾織り
長さ(m)20
呼び径65
材質(ホース)ポリエステル製
金具消防ネジ式
町野式(差込)メスから消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ
消防ネジ式・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所
適合ホース:型式適合品
形状取付:綾織り
長さ(m)20
呼び径65
材質(ホース)ポリエステル製
耐圧(MPa)0.9
金具消防ネジ式
消防オスネジ(外ネジ)から町野式メスへ変換する媒介金具です。
口径根元部(呼び径)75A
吐出口径(呼び径)65A
材質アルミ製
消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
規格根元部消防ネジ/吐出部町野式
火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470
ホース長さ(m)40A×20
1セット
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ
材質(金具)アルミ
消防ホースや散水ホースを固定するためのバンドです。マジックテープ式なので楽に固定できます。収納や搬送に便利です。
材質ナイロン
幅(cm)5
長さ(cm)120
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
消防車に積載する町野式管鎗(ノズル)を固定する際に受け口での固定に使用します。ゴム製なので資機材を傷つけません。
材質ゴム製
高さ(mm)土台:10
町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所
適合ホース:型式適合品
形状取付:綾織り
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル製
金具町野式
採水口媒介用のキャップのみ 消防ネジ男 長角 鎖付き の商品です。
材質黄銅製(クロームメッキ)
消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
規格【品評品】根元部消防ネジ/吐出部町野式
吐出口径(呼び径)65A
口径根元部(呼び径)65A
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ