268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。 そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ 全長(mm)約660 呼び径65A
1本
6,898 税込7,588
12日以内出荷

町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製 規格65A用
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100 質量(kg)1.84(ステーを除く) 軸長(mm)ステー:400 消費電力(W)60 取付ボルトM8ノブボルト 材質(ボディ)アルミダイキャスト 配線長約30cm 動作電圧12V/24V兼用タイプ LED寿命(時間)30000以上 明るさ(Lm)6000 防水保護等級IP68 照射距離(m)約200 材質(ステー)ステンレス
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を90°横向きにします。
材質アルミ製 角度(°)吐出:90
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製 幅(mm)49、受け口:29 高さ(mm)71 穴ピッチ(mm)20
1個
389 税込428
当日出荷

吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。ワンタッチ差し込み型(バックル式で着脱か簡単快速です)
材質ポリエステル製 長さ(mm)600 幅(mm)30
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
材質アルミ製 規格根元部消防ネジ/吐出部町野式 口径根元部(呼び径)65A
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+65町オス金具媒介のセットです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製 口径(B)金具(呼び径)65A 口径(A)(呼び径)75A
1セット
11,980 税込13,178
11日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ 材質(金具)アルミ
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バールのキャッチです。(内径19mm)
材質鉄製 幅(mm)52.5、受け部分:19 高さ(mm)62 穴径(Φmm)7 内径(Φmm)19 穴ピッチ(mm)20
1個
389 税込428
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスを大きいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質ステンレス製 高さ(mm)35 穴径(Φmm)6 奥行(mm)38
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製 幅(mm)60、受け口:26 高さ(mm)68 穴ピッチ(mm)20
1個
389 税込428
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
コード長さ(m)1.4
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

消防オスネジ(外ネジ)から町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。
材質鉄製 高さ(mm)50 穴ピッチ(mm)20
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なので野外での使用も安心です。プレートタイプのカバーなので防御する面積が広く、スイッチへの接触防止効果は抜群です。
材質ステンレス製 幅(mm)35 高さ(mm)115 穴ピッチ(mm)94
1個
839 税込923
当日出荷

吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製 ねじ規格消防ネジ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスから町野式メスへ変換します。
材質アルミ製
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。
材質アルミ製
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防オスネジ(外ネジ)から町野式メスへ変換する媒介金具です。
口径根元部(呼び径)75A 吐出口径(呼び径)65A 材質アルミ製
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製 規格根元部消防ネジ/吐出部町野式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
材質プラスチック(クロームメッキ) 厚さ(mm)20 全長(mm)150
1個
749 税込824
当日出荷

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式(差込)メスから消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)