4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズル「V23」の女性操法用ノズルの誕生です。「火点到達速度」、「破壊力」が”圧倒的”な部分は変わらず、このノズル1本で優勝に大きく近づきます。 「V23」を女性仕様にアレンジ!男性陣に負けない記録を弾き出す最強ノズルがここに誕生! ◎ グリップ部を細く逆テーパーにしました。 ◎ 最軽量モデルです。 ◎ 槍で付く感じなので正確で破壊力抜群。 ◎ 瞬時に棒状放水になります。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:40A 吐出口径(mm)13A
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。 【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ