消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。
材質アルミ製
角度(°)45
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。水圧をこの媒介金具部分で減圧します。
材質アルミ製
角度(°)45
口径(呼び径)65A
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
消防車に積載する「無反動管鎗」をキャッチ(固定)する金具です。
材質亜鉛製
幅(mm)74
高さ(mm)151
穴径(Φmm)8.5
穴ピッチ(mm)54.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
関連キーワード