消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
消防車に積載する「無反動管鎗」をキャッチ(固定)する金具です。
材質亜鉛製
幅(mm)74
高さ(mm)151
穴径(Φmm)8.5
穴ピッチ(mm)54.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。
材質アルミ製
角度(°)45
消防用のノズル(管鎗)です。
ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。
◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート!
◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。
◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。
材質外部品:ゴム/樹脂製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:65A
吐出口径(mm)21A
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。
パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。
滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ
材質(金具)アルミ
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:65A
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水
材質アルミ
関連キーワード