差込式(町野式)の異径金具です。
材質黄銅製
同径の町野式オス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
同径の町野式オス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式メス仕様。
材質アルミ製
規格町野式女
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用
材質黄銅製
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。
日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍!
消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製
規格65A用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
差込式(町野式)オス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。
材質ステンレス製
差込式(町野式)のホース継手(メスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。
材質ステンレス製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)メス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。
材質ステンレス製
同径の町野式メス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
黄銅製町野式金具用メスキャップです。(鎖は別売りです)。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用
材質黄銅製
金具町野式
同径の町野式メス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用
材質黄銅製
ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。メス金具は別売りとなります。
材質ステンレス製
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスから町野式メスへ変換します。
材質アルミ製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
町野式(差込)メスから消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから町野式オスへ変換します。段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
材質アルミ製
規格一般品
消防オスネジ(外ネジ)から町野式メスへ変換する媒介金具です。
口径根元部(呼び径)75A
吐出口径(呼び径)65A
材質アルミ製
消防オスネジ(外ネジ)から町野式メスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
締付方式スロッター式
吐出口径(呼び径)65A
口径根元部(呼び径)65A
補給口から町野式メスへ変換する媒介金具です。ストレーナー入りなので、固形不純物の混入を防ぎます。
材質アルミ製
口径(呼び径)65A
1個
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
消防オスネジから町野式メスへ変換する媒介金具です。ストレーナー入りなので、固形不純物の混入を防ぎます。
材質アルミ製
規格根元部消防ネジ/吐出部町野式
吐出口径(呼び径)65A
口径根元部(呼び径)65A
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+65町オス金具媒介のセットです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製
口径(B)金具(呼び径)65A
口径(A)(呼び径)75A
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
吸管の消防オス(外ネジ)金具から町野式メス金具に変換できます。そして、ロープを引っ張るだけで簡単に吸管を地下式消火栓から取り外しができます。
材質アルミ製
質量(kg)金具:1.5
金具高さH(mm)110
口径(B)消防ネジ(呼び径)75A
口径(A)町野式(呼び径)65A
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+吸管ヒッパラー+65町オス金具+フック付ロープのセットで、ロープが付属されることによりストカゴの位置調整や高低差のある場所での引上げに便利です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製
口径(B)金具(呼び径)65A
口径(A)(呼び径)75A
消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。差込部の先端を砲金製クロムメッキに仕上げております。それによりアルミ製よりも滑りが良くなり、メス金具をスムーズに接続できます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
用途この20°の角度が抵抗の少ない水の流れを実現しました。
材質アルミ製
規格根元部消防ネジ/吐出部町野式
吐出口径(呼び径)65A
口径根元部(呼び径)65A
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。差込部の先端を砲金製クロムメッキに仕上げております。それによりアルミ製よりも滑りが良くなり、メス金具をスムーズに接続できます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製
規格根元部消防ネジ/吐出部町野式
吐出口径(呼び径)65A
口径根元部(呼び径)65A
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)45
耐圧(MPa)1.6
関連キーワード
1
2
次へ