10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吐水口付き散水ノズル
シャワー種類直射 材質アルミ製 全長(mm)270
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水 材質アルミ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ 材質(金具)アルミ
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転。/水切りリブが細かい水粒子に。中空にならず中心まできちんと散水<。
用途消防/散水/農業/散水 仕様ノーコンパウンド 材質アルミ 呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40 筒先(呼び径)40A 呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
1個
3,998 税込4,398
欠品中

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A
1個
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。
材質黄銅製 金具町野式
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水 材質アルミ 呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65 筒先(呼び径)65A
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です。 町野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)です。 スタンダートな標準仕様です。 根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。 吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防操法・消防・防災・放水・排水・整備 型式認定品 材質アルミ製 規格国家検定合格品 呼び径(A)40
1本
3,198 税込3,518
16日以内出荷