2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチーム調理で食材そのものの香りと栄養素を保つことができ、栄養満点でおいしい離乳食をつくることができる。1台で5役!蒸す、解凍、あたため、刻む、混ぜる。蒸し料理がたったの15分。ブレンドの微調整でなめらかさ自由自在。毎日の離乳食作りにとても便利。マッシュポテトやスムージー、蒸し野菜なども簡単に作れる。専用のヘラで調理がさらにスムーズに。
用途離乳食、オーブン料理、蒸し料理、お菓子作りに。 仕様【最大調理量】1100g 材質本体:ポリプロピレン・シリコーンゴム 質量(g)1710 消費電力(W)(モーター)130、(ヒーター)400 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×235 耐熱温度(℃)100 定格時間(分)21 耐冷温度(℃)-20 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3283-13
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

スチーム調理で食材そのものの香りと栄養素を保つことができ、栄養満点でおいしい離乳食をつくることができます。1台で5役!蒸す、解凍、あたため、刻む、混ぜる。蒸し料理がたったの15分。ブレンドの微調整でなめらかさ自由自在。毎日の離乳食作りにとても便利。マッシュポテトやスムージー、蒸し野菜なども簡単に作ることができます。専用のヘラで調理がさらにスムーズに
用途離乳食・介護食作りに。調理器/赤ちゃん/ベビー/離乳食/介護食/蒸す/スチーム/蒸し野菜/刻む/混ぜる/フードチョッパー/解凍/再加熱/フードプロセッサー/みじん切り/ミキサー/電動 材質本体:ポリプロピレン・シリコーンゴム、調理ボタン:ポリカーボネート、ヘラ/ブレンド用フタ/バスケット:ポリプロピレン、調理カップ:コポリエステル、調理カップのハンドル:ABS樹脂、カッター:ステンレススチール 質量(kg)1.7 消費電力(W)(モーター)130、(ヒーター)400 電源コード(m)約1 耐熱温度(℃)100 定格時間(分)21 耐冷温度(℃)マイナス20 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.5×17.5×23.5 最大容量(mL)調理量:1100
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)