2,037件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から213日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
6,590税込7,249
1個
翌日出荷から3日以内出荷
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(平形)+角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP40保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)表示灯の有り無し有り
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5シリーズ用 パドロックハスプ IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 パドロックハスプIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合機種HS5D形安全スイッチ
HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニット IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニットIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)1000品名ハンドルユニット推奨締付トルク範囲(N・m)4.5~5.0
HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合機種HS5D形安全スイッチ
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)DC12形状取付穴径(Φmm)12光源LED
記名板(MCシリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気)記名板(MCシリーズ 保守用部品)IDEC(和泉電気)
239税込263
1パック(5個)
翌々日出荷
材質アクリル樹脂
バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ) IDEC(和泉電気)バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ)IDEC(和泉電気)
589税込648
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジ形に使用するバリアで、誤作動防止とマウントデザインのイメージアップが図れます。
コンタクトゴムカバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)コンタクトゴムカバー[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
468税込515
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:丸平形動作方式:ピンロック形取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(オンロックタイプ)端子形状ねじ端子動作方式ピンロック取付穴径(Φmm)30
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
プッシュロックターンリセット
動作方式プッシュロックターンリセット照光色ボタン形状丸形(Φ29中形)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65照光種別LED定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源電球
ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
アシストホイールドライブコントローラ IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブコントローラIDEC(和泉電気)
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
保護構造IP20使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)使用場所屋内
CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエットIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
定格絶縁電圧(V)250LED寿命(時間)約30000(25℃環境で定格使用電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点。)
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
Φ30 XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
LWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)LWシリーズ フラッシュシルエットIDEC(和泉電気)
219税込241
1個ほか
当日出荷から260日以内出荷
角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MAシリーズIDEC(和泉電気)
559税込615
1箱(10個)ほか
翌日出荷から234日以内出荷
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から44日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から17日以内出荷
仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SX5E形イーサネットスイッチ IDEC(和泉電気)SX5E形イーサネットスイッチIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットIDEC(和泉電気)
84税込92
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5D形安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5D形安全スイッチIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
DD3Sユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD3SユニットディスプレイIDEC(和泉電気)
549税込604
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)ACシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から53日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
469税込516
1箱(2個)
当日出荷
材質ポリアミド樹脂
H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252
1箱(5個)
4日以内出荷から193日以内出荷
材質アクリル樹脂乳白色品名記名板最大彫刻深さ(mm)0.5
フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(5個)
翌日出荷から26日以内出荷
材質ポリアリレート樹脂品名ボタン主な用途オルタネイト形押ボタンスイッチ用
TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
139税込153特価
1箱(2個)ほか
当日出荷から240日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン
TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
529税込582
1箱(5個)
3日以内出荷
仕様Φ22 押ボタンスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A保護構造IP65
FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアル IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアルIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷
種類その他アクセサリ
ZC1シリーズ IDEC(和泉電気)ZC1シリーズIDEC(和泉電気)
139税込153
1個
当日出荷から26日以内出荷
ダイレクトユニット IDEC(和泉電気)ダイレクトユニットIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1セット(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4端子間ピッチ(mm)15