IDEC(和泉電気) IDEC(和泉電気)のページです。IDEC(和泉電気)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在219件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 IDEC株式会社 所在地 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64
制御機器/はんだ・静電気対策用品 (219) その他 (1) ブランド: IDEC(和泉電気)商品レビュー: ★1以上すべて解除
取付金具 IDEC(和泉電気) (17件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷
穴径(Φmm) 22.2 保護構造 IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧 AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%(結露しないこと) 塗装色 5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃) -25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 有 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) (11件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状 一体形 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気) (13件のレビュー) 当日出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体 Φ30ABNシリーズ 種別 突形ボタン用 材質 ニトリルゴム 使用周囲温度(℃) -5~60 寸法D 11 操作部形状 突形ボタン用 寸法A Φ28 寸法B 19 寸法C Φ38 操作部 押ボタンスイッチ
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) (10件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) (10件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング) 樹脂製
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気) (5件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格 UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気) (9件のレビュー) 当日出荷
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)耐油性にも良好です。
適合本体 Φ25TWSシリーズ 種別 突形ボタン用 材質 ニトリルゴム 使用周囲温度(℃) -5~60 寸法D 11 操作部形状 突形ボタン用 寸法A Φ33 寸法B 19 寸法C Φ23
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気) (8件のレビュー) 当日出荷
取付方式 DINレール 結線方式 ネジ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 材質 本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状 タッチダウン形 相対湿度 45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min) AC2500
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) (2件のレビュー) 当日出荷
種類 ユニバーサルリレー 端子形状 ソルダ端子 開閉ひん度(回/時) 電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧 80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧 110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度 5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g) 約35 接触抵抗(mΩ) 50以下 動作時間(ms) 20以下 復帰時間 20ms以下
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気) (7件のレビュー) 当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm) 76 奥行(mm) 59.5 適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格 IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境 汚染度3 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラス ClassⅡ(適合機種搭載時)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:プッシュロックターンリセット取付穴径:Φ22
種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 キノコ(大形) 端子形状 ねじ端子 動作方式 プッシュロック/ターンリセット 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) (4件のレビュー) 当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源
スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。
6方向取付けに対応。
直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状 DINレール直付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 入力周波数(Hz) 50/60 入力電圧範囲(V) AC85~264/DC100~370共用