20ページ目:

2,043件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象構造金属製円柱形ねじ付
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷から27日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズスリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から81日以内出荷
種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(ニッケルメッキ)質量(g)約6被覆ポリアミド樹脂
HE5B形イネーブルスイッチ 取付ホルダ IDEC(和泉電気)HE5B形イネーブルスイッチ 取付ホルダIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1台
32日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4保護構造IP65
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状正角形(18×18)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
TWSTシリーズ IDEC(和泉電気)TWSTシリーズIDEC(和泉電気)
299税込329
1個
3日以内出荷
材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)品名角形ユニット取付工具種類関連商品
RTBシリーズ IDEC(和泉電気)RTBシリーズIDEC(和泉電気)
349税込384
1個
81日以内出荷
仕様DIN48mm角埋込取付け用アダプタ
RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH1BシリーズIDEC(和泉電気)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
NRPFシリーズ IDEC(和泉電気)NRPFシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1パック(10個)
81日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
NRLY2000シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2000シリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
45日以内出荷から81日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2000シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2000シリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付方式ねじ取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRAS2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS2100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS1111シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS1111シリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
81日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
81日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-3100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-3100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷から81日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-1100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-1100シリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
81日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NC1V-3111シリーズ IDEC(和泉電気)NC1V-3111シリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538特価
1個
取扱停止中
極数3定格遮断容量(kA)2.5定格電圧(V)AC250保護方式流体電磁引外し方式/電磁引外し方式
MA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)MA9ZシリーズIDEC(和泉電気)
36税込40特価
1袋(5個)
当日出荷から81日以内出荷
種類関連商品
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)LF1BシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB8BシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ
LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
LB7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
LB6Fシリーズ IDEC(和泉電気)LB6FシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
LBW7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7LシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5
LBW7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
保護構造IP65
HW1Mシリーズ IDEC(和泉電気)HW1MシリーズIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)22操作部形状レバースイッチ端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP65
HS1Lシリーズ IDEC(和泉電気)HS1LシリーズIDEC(和泉電気)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HE2Gシリーズ IDEC(和泉電気)HE2GシリーズIDEC(和泉電気)
26,980税込29,678
1個
81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)コンジット口サイズM16(コネクタ付属)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
CW4K-3GEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-3GEシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
81日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
CW1K-3GEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-3GEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
81日以内出荷
ノッチ数3ノッチ角度(°)45接点材質銀接点