カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: IDEC(和泉電気)のすべての商品
特価

カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)欠品中BP1用アクセサリ。開閉式保護カバー。BP101S、BP101用の透明アクリル樹脂製カバー 支持片を使用して容易に装着でき、開・閉いずれの場合も端子No.の確認が簡単にできます 記号紙付属。カバー支持片。保護カバー装着時に本体の両端に各1個(計2個)必要 保護カバー使用時は必ず必要。記号紙仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:BPA●コード番号:318-5491アズワン品番65-7764-78
押ボタンヘッド HW 黄 1袋 5個入
IDEC(和泉電気)¥579税込¥6371袋(5個)7日以内出荷仕様●セレクタ押ボタンスイッチ用材質ポリアセタール樹脂品名ボタン種類保守用部品外形寸法(mm)Φ23.6×H3ボタン形状丸平形(丸平・角丸平形用)ボタン色黄アズワン品番65-7797-33
配線用遮断器
IDEC(和泉電気)¥1,198税込¥1,3181個欠品中UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426アズワン品番65-8090-73
配線用遮断器
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081個欠品中UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4555アズワン品番65-8087-29
配線用遮断器
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081個欠品中UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱仕様●極数:1P●定格電流:4A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4533アズワン品番65-8087-30
押しボタンレンズ 赤
IDEC(和泉電気)¥299税込¥3291個7日以内出荷。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:赤●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1524アズワン品番65-7797-64
押しボタンレンズ
IDEC(和泉電気)¥109税込¥1201個7日以内出荷。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1527アズワン品番65-7797-72
プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)5日以内出荷。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755アズワン品番65-7840-02
LED電球 赤 定格電圧:12V
IDEC(和泉電気)¥819税込¥9011個7日以内出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン色(ライト出力)赤定格電圧(V)12口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7239-05直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
Aシリーズアース端子台
IDEC(和泉電気)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)段数1
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS7A-DMP形非接触安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBTタイプ3接点タイプ保護構造IP67(IEC 60529)適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)電気的耐久性120万回以上汚染度(使用環境)3色(本体)赤保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷安全出力を拡張するためのモジュール NO+2NC出力を増設可能。 HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力 とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができ ます。接点数即断C:4電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ
IDEC(和泉電気)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から37日以内出荷保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応使用環境屋内
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ
IDEC(和泉電気)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応タイプRFIDタグ:KEYFOB読取(mm)距離:0~5使用環境屋内
Idec イネーブルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) 16 (Dia.)mm IP65
IDEC(和泉電気)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)(パネル)16アクチュエータ色黄ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)500パネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)