カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: IDEC(和泉電気)のすべての商品

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20個)3日以内出荷定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)端子種別ヒューズ付10Aタイプ端子ねじM4適合電線(mm2)5.5端子幅(mm)15
CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から26日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
4-20mAアナログ出力
IDEC(和泉電気)¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
4-20mAアナログ入力
IDEC(和泉電気)¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個16日以内出荷から36日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個欠品中発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65接点構成2b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個15日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個15日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65接点構成2b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個46日以内出荷内部空間の少ない機器に最適。仕様パネル内部寸法:Φ16mm×19.5mmの小形一体短胴タイプタイプ非照光式保護構造IP65端子形状はんだづけボタン色赤(R)動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16メイン接点1bボタンサイズ(mm)Φ40
NRAシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥81~税込¥89~1個3日以内出荷から26日以内出荷サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥229税込¥2521個当日出荷仕様Φ16 押ボタンスイッチ 短胴 スタンダードタイプ 金接点3A/銀接点5A材質ガード本体:ポリアセタール樹脂/カバー:ポリアリレート樹脂タイプスイッチガード 自己保持タイプ種類LBシリーズ標準ベゼル専用
HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から25日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。タイプ水平/垂直可動タイプ(プレート付)種類アクチュエータ
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
製品情報/スイッチリニューアル情報/Φ30 旧製品の製品情報検索
IDEC(和泉電気)¥56~税込¥62~1個当日出荷から3日以内出荷高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ仕様Φ30適合機種TWNシリーズ
ARN・ARNS形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)取付穴径(Φmm)30.5レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
QD2131 汎用バーコードリーダ用アクセサリ
IDEC(和泉電気)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷広角読み取り(56°) で長いバーコードも対応可能。グリーンスポットで操作性向上。
NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台23日以内出荷から46日以内出荷取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30照光色赤
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38照光色赤
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷種類非照光式保護構造IP65接点構成メイン接点:1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台3日以内出荷取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC32端子形状(主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子付属装置補助接点付内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式熱動引外し方式操作方式その他