カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: IDEC(和泉電気)のすべての商品

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20個)3日以内出荷定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)端子種別ヒューズ付10Aタイプ端子ねじM4適合電線(mm2)5.5端子幅(mm)15
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581箱(2個)当日出荷から3日以内出荷材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H16外観プッシュロックターンリセット形
CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から26日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ
IDEC(和泉電気)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。 配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。保護構造IP67
4-20mAアナログ出力
IDEC(和泉電気)¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個16日以内出荷から36日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個欠品中発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65接点構成2b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から14日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65接点構成1a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式右リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個14日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個14日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65接点構成2b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
NRAシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥81~税込¥89~1個3日以内出荷から26日以内出荷サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)種類取付金具(L形)
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。タイプ水平/垂直可動タイプ(プレート付)種類アクチュエータ
製品情報/スイッチリニューアル情報/Φ30 旧製品の製品情報検索
IDEC(和泉電気)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ仕様Φ30適合機種TWNシリーズ
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から46日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台23日以内出荷から46日以内出荷取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴24.5
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38照光色赤
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷種類非照光式保護構造IP65接点構成メイン接点:1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台3日以内出荷取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC32端子形状(主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子付属装置補助接点付内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式熱動引外し方式操作方式その他
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 照光押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台24日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC/DC24
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□24.5
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□22.5
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止照光種別LED本体形状分離形接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格電圧(V)DC5接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ