特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,159件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLシリーズ プリント基板用2段端子台 IDEC(和泉電気)

    BLシリーズ プリント基板用2段端子台

    IDEC(和泉電気)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式プリント基板定格絶縁電圧(V)250結線方式ネジ
  • APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状定格電圧(V)DC12光源LED取付穴径(Φmm)12
  • AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 4点用

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • AGAW形コントロールBOX 3点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 3点用

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    材質アルミダイカスト製
  • ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1個
    23日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • 2点押ボタンスイッチ用ボタンカバー IDEC(和泉電気)

    2点押ボタンスイッチ用ボタンカバー

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様2点押ボタンスイッチ用材質透明シリコンゴム製保護構造IP65
  • 2段端子台用ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    2段端子台用ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕様2段端子台用ターミナルカバー長さ(m)1外幅(mm)15.2
  • 記名板(MCシリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気)

    記名板(MCシリーズ 保守用部品)

    IDEC(和泉電気)
    239税込263
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
  • 渡り金具 IDEC(和泉電気)

    渡り金具

    IDEC(和泉電気)
    539税込593
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)0.5
  • 端子カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    端子カバー[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • フラッシュプレート[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    フラッシュプレート[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    NRAシリーズサーキットプロテクタ
    適合機種NRAN形
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:丸平形。取付穴径:Φ30
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • PC基板用端子コネクタ IDEC(和泉電気)

    PC基板用端子コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    マルチデジタリスイッチDG形用
    種類その他適合本体シリーズ名DD3S
  • KGN形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGN形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個ほか
    4日以内出荷から102日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 押しボタンSW IDEC(和泉電気)

    押しボタンSW

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
    照光種別LED
  • 押しボタンSW IDEC(和泉電気)

    押しボタンSW

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    照光種別LED
  • アシストホイールドライブコントローラ IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    保護構造IP20使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)使用場所屋内
  • 外部バッテリ用接続ケーブル IDEC(和泉電気)

    外部バッテリ用接続ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    外部バッテリと本体の接続用ケーブル
    ケーブル長(m)3
  • 外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブル IDEC(和泉電気)

    外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    外部バッテリ(オプション品外)と本体の接続用ケーブル
    ケーブル長(m)3
  • 1000シリーズ 小形接点式ジョイスティック IDEC(和泉電気)

    1000シリーズ 小形接点式ジョイスティック

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • TWSシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1箱(2個)
    3日以内出荷
  • H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    589税込648
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン
  • TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    379税込417
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン
  • NUS1シリーズ IDEC(和泉電気)

    NUS1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    46日以内出荷
    仕様パネル取付用1極用・プラグインベース(AC/DC250V・20A max.)適合機種NRAR形
  • 銘板 NWAQ形 IDEC(和泉電気)

    銘板 NWAQ形

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    適合機種TWシリーズ専用材質アルミニウム製外形寸法(mm)35.5×29寸法t(mm)0.8取付穴径(Φmm)22
  • プログラマブル表示器 取付金具 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 取付金具

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
  • ナット締付工具 IDEC(和泉電気)

    ナット締付工具

    IDEC(和泉電気)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    材質金属製(鋼:ニッケルメッキ)取付穴径(Φmm)22
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯) IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯)

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1個
    25日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角光源電球
  • 記名板(Φ30シリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気)

    記名板(Φ30シリーズ 保守用部品)

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    仕様長角形パイロットライト用(UPQN4用)材質アクリル樹脂乳白外形寸法(mm)W29.8×D23.8×t2外観TWNシリーズ用/長角形パイロットライト用(UPQN4用)
  • メタル形押ボタンスイッチ Φ22mm/Φ30mm AVシリーズ IDEC(和泉電気)

    メタル形押ボタンスイッチ Φ22mm/Φ30mm AVシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から111日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。UL、CSA、TUV、CCC認証品。保護構造:IP40(IEC 60529)。押ボタンスイッチの操作部に防塵構造のコンタクトブロック(別売)を組み合わせると、粉塵の多い環境下での使用が可能。
  • Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    形状レバー形ハンドル保護構造IP65(IEC 60529)動作種別60°-2ノッチ 右リターン端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上LED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時)カテゴリー【過電圧カテゴリ】II使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。親指や軍手で作業可能な□24mm・Φ24mmサイズ(ベゼル)採用。操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。UL、CSA認証。EN(欧州)規格適合品。(EN60947-5-1、TUVラインランド認証)
    保護構造IP65取付穴Φ16定格使用電圧AC/DC 24V
  • LBシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    739税込813
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) IDEC(和泉電気)

    TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)

    IDEC(和泉電気)
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷から25日以内出荷
    機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)