2,043件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンレンズ 黄 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 黄 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:正方形●コード番号:664-834アズワン品番65-7809-49
押しボタンレンズ 黄 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 黄IDEC(和泉電気)
259税込285
1個
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1526アズワン品番65-7796-70
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT IDEC(和泉電気)押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
欠品中
下記のRS品番 < 664-755') 664-755/から< 664-806') 664-806/はスイッチ本体のみです。レンズはRS品番 < 664-812') 664-812/から、LEDはRS品番 < 352-733') 352-733/から選択して下さい。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ(O8)パネル取付用8mmスイッチ&インジケータ LED照光 インジケータには正方形型と丸型の両方を使用可能
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:8 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:8mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V ac●アクチュエータ形状:シリンダ●末端様式:はんだ●コード番号:664-761アズワン品番65-7809-47
カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1袋(10個)
欠品中
BP1用アクセサリ開閉式保護カバーBP101S、BP101用の透明アクリル樹脂製カバー 支持片を使用して容易に装着でき、開・閉いずれの場合も端子No.の確認が簡単にできます 記号紙付属カバー支持片保護カバー装着時に本体の両端に各1個(計2個)必要 保護カバー使用時は必ず必要記号紙
仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:BPA●コード番号:318-5491アズワン品番65-7764-78
表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm IDEC(和泉電気)表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mmIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズIdec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657アズワン品番65-7229-73
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075アズワン品番65-7774-37
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053アズワン品番65-7579-39
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283アズワン品番65-7774-09
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261アズワン品番65-7764-77
押ボタンヘッド HW 黄 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押ボタンヘッド HW 黄 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●セレクタ押ボタンスイッチ用材質ポリアセタール樹脂品名ボタン種類保守用部品外形寸法(mm)Φ23.6×H3ボタン形状丸平形(丸平・角丸平形用)ボタン色アズワン品番65-7797-33
押しボタンレンズ クリア IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ クリアIDEC(和泉電気)
259税込285
1個
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:クリア●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1521アズワン品番65-7799-04
コンタクトブロック SPDT ネジターミナル IDEC(和泉電気)コンタクトブロック SPDT ネジターミナルIDEC(和泉電気)
509税込560
1個
7日以内出荷
ねじ Terminal 付きランプホルダ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。Idec IDEC シリーズの産業用制御プッシュボタンスイッチ用の Terminal ホルダです。どのような色の LED やランプでも使用できます。 BA9 ベースのコンポーネントアイテムが付属している場合、どのような形でも回転押ボタンスイッチのアセンブリに使用できます。
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:YW●末端様式:ネジ●コード番号:213-1529アズワン品番65-7796-68
LED電球 橙 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 橙 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
789税込868
1個
12日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:橙●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1460アズワン品番65-7239-07
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 LockIDEC(和泉電気)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operationMechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressedSpring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from looseningNo need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1655アズワン品番65-7798-08
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 LockIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operationMechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressedSpring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from looseningNo need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1658アズワン品番65-7798-07
押しボタンレンズ 白 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 白 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:白●レンズ形状:正方形●コード番号:664-840アズワン品番65-7836-98
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426アズワン品番65-8090-73
LED電球 青 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 青 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1464定格電圧(V)12発光色ブルーアズワン品番65-7238-79
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に
仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4555アズワン品番65-8087-29
積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)積層式表示灯 24 V ac/dcIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを用意 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105点滅/秒) 人間工学に基づく設計のアラーム音(3.3 kHz、2種類の音)が360 °の方向に拡散。音量を調整可能(7
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:壁面取り付け●ベース直径:60mm●接続タイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4776アズワン品番65-7311-18
リレーソケット DINレール 6 SF1V 1箱 10個入 IDEC(和泉電気)リレーソケット DINレール 6 SF1V 1箱 10個入IDEC(和泉電気)
35,980税込39,578
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●コンタクト数:6●コード番号:212-2509アズワン品番65-8059-80
ジャンパバー BPJ-46FP BPJ ブリッジバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)ジャンパバー BPJ-46FP BPJ ブリッジバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1袋(10個)
123日以内出荷
6Pとなっていますので、必要P数分、切断してご使用下さい。BP1用ブリッジバー渡り配線時に使用する金具。
仕様●種類:ブリッジバー●シリーズ:BPJ●併用可能製品:端子台●コード番号:318-5980アズワン品番65-7588-13
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4幅(mm)22質量(g)約2タイプストレートタイプ、ノンシール形極数1奥行(mm)7シリーズNRP定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)3.15保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)コード318-4505絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下ブレーカMCB(回路)最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)アズワン品番65-8090-31耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4幅(mm)22質量(g)約2タイプストレートタイプ、ノンシール形極数1奥行(mm)7シリーズNRP定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)1保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)コード318-4410絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下ブレーカMCB(回路)最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)アズワン品番65-8069-26耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 LockIDEC(和泉電気)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actu
仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1661アズワン品番65-7798-43
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081アズワン品番65-7588-08
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4454アズワン品番65-8093-13
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
仕様●極数:1P●定格電流:1A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4397アズワン品番65-8090-41
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097アズワン品番65-7579-79
押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:正方形●コード番号:664-828アズワン品番65-7840-21
押しボタンレンズ 赤 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 赤 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:赤●レンズ形状:正方形●コード番号:664-812アズワン品番65-7841-66
押しボタンレンズ IDEC(和泉電気)押しボタンレンズIDEC(和泉電気)
119税込131
1個
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1527アズワン品番65-7797-72
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT IDEC(和泉電気)押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDTIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズIdec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10
リレーソケット DINレール 6 SF1V IDEC(和泉電気)リレーソケット DINレール 6 SF1VIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Idec SF シリーズリレーソケットは、回路内でリレーを簡単に取り付けたり、交換したりする場合に使用します。応答時間が速く、高い耐衝撃性を備えています。耐衝撃性 - 1000 m/s2 及び耐振性 - 10 → 55 Hz動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 保管温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●定格電流:6A●コード番号:212-2510アズワン品番65-8059-67
プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755アズワン品番65-7840-02
プッシュボタン用LEDライト 黄 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)プッシュボタン用LEDライト 黄 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
8,098税込8,908
1袋(5個)
7日以内出荷
緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733アズワン品番65-7808-14
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 LockIDEC(和泉電気)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operationMechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressedSpring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from looseningNo need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●ロックスタイル:電源●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1659アズワン品番65-7798-58
押しボタンレンズ 青 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 青IDEC(和泉電気)
259税込285
1個
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1525アズワン品番65-7797-90
イネーブルスイッチ ラッチ フロント 単極単投 SPST IDEC(和泉電気)イネーブルスイッチ ラッチ フロント 単極単投 SPSTIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No14IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチこの機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。 「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
仕様●インパルス耐電圧(kV):2.5接点構成1接点(3ポジション)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm取付方向側面取付タイプ汚染度(使用環境)2定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)1200アズワン品番65-7816-89使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)100以上(ポジション1⇒2⇒1)、10以上(ポジション1⇒2⇒3⇒1)電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356アズワン品番65-7579-67