2,043件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306材質PBT極数6シリーズBP1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)15定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下端子ねじM3.5耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上行数1使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)50色(本体)黒(N1.5近似)アズワン品番65-7588-07推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)接続方向ストレート
積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)積層式表示灯 24 V ac/dcIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを
積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)積層式表示灯 24 V ac/dcIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サ
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:直接実装●ベース直径:60mm●IP保護等級:IP54、IP65●本体色:黒アズワン品番65-7319-30
LED電球 白 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 白 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
欠品中
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)白定格電圧(V)24口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7240-43直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
LED電球 白 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 白 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)純白定格電圧(V)12口金BA9端子の種類ネジ発光色保護等級IP20取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-40直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
LED電球 赤 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 赤 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
779税込857
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)赤定格電圧(V)12口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7239-05直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
LED電球 青 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 青 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:青●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mmアズワン品番65-7240-52
LED電球 黄 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 黄 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
779税込857
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mmアズワン品番65-7238-82
積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)積層式表示灯 24 V ac/dcIDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IdecシグナルライトタワーIdecLD6Aシリーズシグナルライトタワーは、LEDテクノロジーを利用しています。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ供給電圧は24Vdcです。この製品のハウジングはダークグレーです。このライトタワーは、独自の楕円レンズ形状とモダンなデザインが採用されており、照光領域と非照光領域のコントラストを使用して、シャープな照明とステータスの視認性を実現しています。特長と利点クリアなレンズタイプにより、オン/オフ状態を明確に区別人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3kHz、2種類の異なる音)は360°拡散し、音量を調節可能(70~90dB)ベース付きパネル取り付け点灯および点滅ユニット断続的な短い音と断続的な長い音の2つのアラームスタイル用途ワークステーションの監視認定CE認定IP65等級UL認定
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7320-25
Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気)SシリーズエンドプレートIDEC(和泉電気)
66税込73
1個
当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
長さ(mm)82.1ベージュ
Aシリーズアース端子台 IDEC(和泉電気)Aシリーズアース端子台IDEC(和泉電気)
269税込296
1個
翌日出荷
省工数:約55%の配線工数削減工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性端子カバー無しでも安心約50%の省スペース化を実現()
段数1
シールテープ IDEC(和泉電気)シールテープIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1袋(10個)
3日以内出荷
ダイヤル設定を変更できないように前面の透明カバー をロックします。 管理用に10桁のシリアル番号が付いています
対応スタートモード機能オフディレー機能端子台Push-in/ねじ端子台関連資料(2.05MB)
コーディングビット IDEC(和泉電気)コーディングビットIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1袋(30個)
3日以内出荷
端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄)。 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します。
用途端子台を取り外した場合に、端子台を本製品に正しく挿入するために使用します。仕様端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄). 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します.対象HR6S形関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能 国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置 (IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。 操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが キャンセルされます。 IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を 監視します
接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
停止カテゴリ0、停止カテゴリ1の時間遅延出力を搭載 遅延時間は0.1秒から15分の範囲で前面の切替スイッチで選 択できます。(0秒も可)。 オフディレー出力はS21-S22もしくはS31-S32端子(空いて いる端子)によって取り消すことが可能で取り消された時点で 遅延出力は即断されます。
接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
二重化しない安全システム 高いパフォーマンスレベル
仕様故障検出解除:手動起動形式手動/自動入力安全入力:1関連資料(1.05MB)
ジョイントプレート IDEC(和泉電気)ジョイントプレートIDEC(和泉電気)
599税込659
1箱(5個)
3日以内出荷
工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
用途端子台同士の増設を可能にします。質量(g)5.2適合端子BTBH15-H形/BTBH15L-H形/BTBH30-H形関連資料(2.19MB)
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気)KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダIDEC(和泉電気)
299税込329
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
使用環境屋内
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気)KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g)約70文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1定格電圧(V)DC24端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)DC50保護等級IP65F/IP67F最大消費電力(W)2.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと)取付穴径(Φmm)22周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと)通信機能Modbus TCP Server突入電流(A)25以下周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC500
8000シリーズ 堅牢形接点式ジョイスティック IDEC(和泉電気)8000シリーズ 堅牢形接点式ジョイスティックIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ハンドル形状円錐形
アクチュエータ取外し工具 IDEC(和泉電気)アクチュエータ取外し工具IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1箱(2個)
63日以内出荷
用途アクチュエータ取外し(KRシリーズのみ)、ロッカー部取り外し(KRシリーズのみ)、スイッチ取外し(KR、KL、KIシリーズのみ)
CTシリーズ 防水形トグルスイッチ IDEC(和泉電気)CTシリーズ 防水形トグルスイッチIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
レバー長さ(mm)標準17.5材質(本体)ポリエステル樹脂保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)接点材質抵抗負荷DC28V 15A耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)機械的寿命(万回)4電気的寿命(万回)1
コネクタ IDEC(和泉電気)コネクタIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1箱(5個)
3日以内出荷
仕様10端子タイプ.端子形状C用.
連結パネル取付用器具 IDEC(和泉電気)連結パネル取付用器具IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1箱(5個)
3日以内出荷
用途連結パネル取付用
コネクタ IDEC(和泉電気)コネクタIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1箱(5個)
3日以内出荷
用途KGシリーズにも使用可。仕様6端子タイプ.端子形状2用.
アクセサリ 防水ハーフブーツ IDEC(和泉電気)アクセサリ 防水ハーフブーツIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1箱(5個)
3日以内出荷
タイプハーフ形仕様ブーツ本体:シリコンゴム、六角ナット:ニッケルメッキ
取付穴用プラグ IDEC(和泉電気)取付穴用プラグIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1箱(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様推奨パネル厚:1.5~6mm
レール式端子台 IDEC(和泉電気)レール式端子台IDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
Idec 非常用ボタン HWシリーズ IDEC(和泉電気)Idec 非常用ボタン HWシリーズIDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
取付方式パネル取り付けリセット方式回転解除式電源電圧(V)3ac/dc、120ac構成(通常の状態)NO/NCヘッド形状マッシュルーム形ヘッド径(Φmm)40材質(ハウジング)プラスチック作動キーリセットRoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)10IP等級IP20, IP65カットアウト直径(Φmm)22.3
Idec 押しボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,010税込2,211
1個
7日以内出荷
Idec ジョイスティック IDEC(和泉電気)Idec ジョイスティックIDEC(和泉電気)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600
Idec イネーブルスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65 IDEC(和泉電気)Idec イネーブルスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)1
IDEC HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) IDEC(和泉電気)IDEC HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
シリーズIDEC HWアクチュエータの種類標準ハンドル(黒)カットアウト直径(Φmm)22ポジション3スイッチ動作スプリングリターンIP等級IP20タイプ点灯なしRoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ パイロットライトヘッド 緑 埋込型取付 Idec IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトヘッド 緑 埋込型取付 IdecIDEC(和泉電気)
810税込891
1個
7日以内出荷
材質プラスチック取付方式埋込型シリーズHWランプ形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)22
HWシリーズ 5ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 Idec IDEC(和泉電気)HWシリーズ 5ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 IdecIDEC(和泉電気)
1,476税込1,624
1個
7日以内出荷
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)30ポジション5スイッチ動作保持RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
HWシリーズ 4ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 Idec IDEC(和泉電気)HWシリーズ 4ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 IdecIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)45ポジション4スイッチ動作保持RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
HWシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)60ポジション2スイッチ動作スプリングリターン(右から)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から67日以内出荷
海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
SE2L形セーフティレーザスキャナ IDEC(和泉電気)SE2L形セーフティレーザスキャナIDEC(和泉電気)
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
仕様●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)保護構造IP65材質(ケース)アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓)波長(nm)905検出角度範囲(°)270検出幅(mm)Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m)応答時間(ms)ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010