27ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,043件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
SE2L形セーフティレーザスキャナ IDEC(和泉電気)SE2L形セーフティレーザスキャナIDEC(和泉電気)
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
仕様●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)保護構造IP65材質(ケース)アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓)波長(nm)905検出角度範囲(°)270検出幅(mm)Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m)応答時間(ms)ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN31 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN31IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
81日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SX5E形イーサネットスイッチ IDEC(和泉電気)SX5E形イーサネットスイッチIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1箱(2個)ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
189税込208
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
SJシリーズリレーソケット(プリント基板用) IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケット(プリント基板用)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様●耐振動(共振)(Hz):周波数10~55 片振幅0.75mm定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
169税込186特価
1箱(5個)
当日出荷から81日以内出荷
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252
1箱(5個)
翌々日出荷
LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
79税込87特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
149税込164特価
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外形寸法(mm)t=0.5
LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF2B形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1箱(10個)
81日以内出荷
種類取付金具(U形)
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
269税込296特価
1箱(2個)
当日出荷から81日以内出荷
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
499税込549
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
材質(本体)金属製(銅)品名渡り金具
ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN・ARNS形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
タイプ短レバータイプ段数(コンタクトブロック)1接点構成1a動作方式自己保持取付穴径(Φmm)30.5レバー色操作方向上・下
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
99税込109特価
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン主な用途ユニット用
RL形パワーリレー トップフランジタイプ IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー トップフランジタイプIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1箱(10個)
3日以内出荷
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a極数2許容電流(A)25
RL形パワーリレー DINレール取付タイプ IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー DINレール取付タイプIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1箱(10個)
31日以内出荷
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a極数2許容電流(A)25
LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ IDEC(和泉電気)LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。 配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。
保護構造IP67
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
動作方式モメンタリ形接点構成1c取付穴径(Φmm)22.3ボタン色端子形状はんだづけ兼用タブ端子形保護構造IP65形状分離形定格電圧(照光部)DC5V照光種別LED照光操作ライト接点材質金接点操作部形状丸形、平形操作方式照光押ボタンスイッチ
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
動作方式モメンタリ形接点構成1c取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだづけ兼用タブ端子形保護構造IP65形状分離形定格電圧(照光部)DC5V照光種別LED照光操作ライト接点材質金接点操作部形状丸形、平形操作方式照光押ボタンスイッチ
Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライトIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
34日以内出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
形状分離形種類表示灯保護構造IP65レンズ形状突形端子形状ねじボタン色照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22照光形状丸形
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式各位置停止接点構成4b取付穴径(Φmm)22ノッチ数2ノッチ角度(°)90形状分離形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
HS7A-DMC形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS7A-DMC形非接触安全スイッチIDEC(和泉電気)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
取り付け作業時の位置合わせが容易。最大36セットまで接続可能。
寸法(mm)7×16×51保護構造IP67対応カテゴリ4表示灯
2チャンネル温度信号変換器 IDEC(和泉電気)2チャンネル温度信号変換器IDEC(和泉電気)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
質量(g)約135保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形分類本質安全防爆構造
ソレノイド用絶縁バリア ループ電源駆動タイプ IDEC(和泉電気)ソレノイド用絶縁バリア ループ電源駆動タイプIDEC(和泉電気)
52,980税込58,278
1個
予約販売
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
質量(g)約130保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形分類本質安全防爆構造
4-20mAアナログ出力 IDEC(和泉電気)4-20mAアナログ出力IDEC(和泉電気)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。
保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
4-20mAアナログ入力 IDEC(和泉電気)4-20mAアナログ入力IDEC(和泉電気)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン接点構成2b取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン接点構成2a取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式左リターン接点構成2a取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式右リターン取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30ノッチ数2ノッチ角度(°)90形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式各位置停止接点構成2b取付穴径(Φmm)30ノッチ数2ノッチ角度(°)90形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式左リターン接点構成2a取付穴径(Φmm)30ノッチ数2ノッチ角度(°)90形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
動作方式各位置停止接点構成1a1b取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ