特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,159件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防爆マットスイッチ IDEC(和泉電気)

    防爆マットスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    58,980税込64,878
    1箱(3個)
    53日以内出荷
    国内防爆検定取得。連結配線最大 8枚。ゾーン1、2。専用ゴム素材。高信頼性
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    40日以内出荷
  • ダイレクトアダプタ照光ユニット用 IDEC(和泉電気)

    ダイレクトアダプタ照光ユニット用

    IDEC(和泉電気)
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    適合機種Φ25 TWSシリーズ材質ポリアミド樹脂質量(g)11エコロジー商品省エネ
  • EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    119,800税込131,780
    1個
    60日以内出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)アクチュエータの種類B型定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6A保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ
  • ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)

    ワンタッチSソケット

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    表面配線形ソケットを多数ご用意してます。
    適合規格CE
  • ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)

    ワンタッチSソケット

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    65日以内出荷
    種類パネルマウント
  • AWD Accessories IDEC(和泉電気)

    AWD Accessories

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    電源供給、操作入力、配線接続を担うアクセサリ群です。バッテリー、コントローラ、専用ケーブルを組み合わせることで、駆動システムの安定動作と安全な運用を支えます。
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    9,398税込10,338
    1個
    10日以内出荷から80日以内出荷
    防爆形コントロールユニットは、防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットです。バリエーション豊富な押ボタンスイッチをはじめ、セレクタスイッチ、カムスイッチ、パイロットライト、メータ、ブザーなどワイドな機種構成で、小形コントロールボックスから大形パネルまで容易に安全性に優れた設計ができます。注)コントロールユニット単体では防爆品にはなりませんのでご注意ください。
  • 銘板(HWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    銘板(HWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • アダプタ IDEC(和泉電気)

    アダプタ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)
    9,798税込10,778
    1個
    61日以内出荷
    自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
  • HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)

    HT3P形セーフティコマンダ

    IDEC(和泉電気)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
  • レンズ丸突形レンズ IDEC(和泉電気)

    レンズ丸突形レンズ

    IDEC(和泉電気)
    389税込428
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合Φ22 CW シリーズ パイロットライト用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ20.6×H5.1保護構造-レンズ形状丸突形接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニット IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニット

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様-品名LED照光ユニット接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-材質(ベゼル)-ハウジング色-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    349税込384
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様ドーム形用材質(本体)アクリル樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ13.6、H2.8色(本体)乳白
  • NUO形 アルミニウム銘板 IDEC(和泉電気)

    NUO形 アルミニウム銘板

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    仕様-適合UC形カムスイッチ専用材質(本体)アルミニウム製外形寸法(mm)□55寸法t(mm)1
  • Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板

    IDEC(和泉電気)
    309税込340
    1パック(5個)ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ 壁掛け金具 IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ 壁掛け金具

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ ゴムチューブ IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ ゴムチューブ

    IDEC(和泉電気)
    669税込736
    1個
    25日以内出荷
  • HT3P形セーフティコマンダ 壁掛け金具 IDEC(和泉電気)

    HT3P形セーフティコマンダ 壁掛け金具

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    27日以内出荷
  • モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    16日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ ショルダーストラップ IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ ショルダーストラップ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    27日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ 伸縮ロック解除キー IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ 伸縮ロック解除キー

    IDEC(和泉電気)
    669税込736
    1個
    25日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ 非常停止スイッチガード IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ 非常停止スイッチガード

    IDEC(和泉電気)
    858税込944
    1個
    3日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ ハンドストラップ IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ ハンドストラップ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    27日以内出荷
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1個
    31日以内出荷
  • ACアダプタユニット IDEC(和泉電気)

    ACアダプタユニット

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    46日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ ブザー

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    15日以内出荷
  • Φ30 AZ形ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ30 AZ形ブザー

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    17日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,098税込1,208
    1個
    31日以内出荷
  • CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250LED寿命(時間)約30000(25℃環境で定格使用電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点。)
  • 無線振動センサ IDEC(和泉電気)

    無線振動センサ

    IDEC(和泉電気)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
  • 無線振動センサ 防爆中継機 IDEC(和泉電気)

    無線振動センサ 防爆中継機

    IDEC(和泉電気)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
  • ゴムブッシング IDEC(和泉電気)

    ゴムブッシング

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1箱(50個)
    27日以内出荷
  • プラグ IDEC(和泉電気)

    プラグ

    IDEC(和泉電気)
    529税込582
    1個
    13日以内出荷から86日以内出荷
  • EJ5A形接続箱 IDEC(和泉電気)

    EJ5A形接続箱

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷から56日以内出荷
  • HR6S-BAC形 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    HR6S-BAC形 安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • HR5S 形 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    HR5S 形 安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    529税込582
    1個
    31日以内出荷