特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,042件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACQ2シリーズ IDEC(和泉電気)ACQ2シリーズIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACQ1シリーズ IDEC(和泉電気)ACQ1シリーズIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1個
13日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACP2シリーズ IDEC(和泉電気)ACP2シリーズIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACP1シリーズ IDEC(和泉電気)ACP1シリーズIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1個
14日以内出荷
仕様●押引位置:L12●回路番号:C1001保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACJ2シリーズ IDEC(和泉電気)ACJ2シリーズIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1個
21日以内出荷から25日以内出荷
保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACJ1シリーズ IDEC(和泉電気)ACJ1シリーズIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
防爆専用カバー IDEC(和泉電気)防爆専用カバーIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
27日以内出荷
適合機種HS5E-K形シリーズ鍵付安全スイッチ
渡り金具 IDEC(和泉電気)渡り金具IDEC(和泉電気)
539税込593
1パック(10個)
翌々日出荷
仕様渡り金具
端子カバー IDEC(和泉電気)端子カバーIDEC(和泉電気)
48税込53特価
1個
当日出荷
静電気注意銘板 IDEC(和泉電気)静電気注意銘板IDEC(和泉電気)
419税込461
1セット(10個)
欠品中
種類その他アクセサリ品名静電気注意銘板
色板 (SLDシリーズ) IDEC(和泉電気)色板 (SLDシリーズ)IDEC(和泉電気)
309税込340
1セット(5個)
翌々日出荷
品名色板
手動ロック解除Key ロングタイプ IDEC(和泉電気)手動ロック解除Key ロングタイプIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質金属製
記名板 IDEC(和泉電気)記名板IDEC(和泉電気)
479税込527特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
レンズユニット IDEC(和泉電気)レンズユニットIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
レンズ(APシリーズLED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)レンズ(APシリーズLED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)
479税込527
1セット(5個)
欠品中
レンズ (大型ドーム形用) IDEC(和泉電気)レンズ (大型ドーム形用)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンズ形状ドーム形
マウンティングプレート IDEC(和泉電気)マウンティングプレートIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質A6063/アルマイト処理質量(g)約180
ボタン (LWシリーズ) IDEC(和泉電気)ボタン (LWシリーズ)IDEC(和泉電気)
119税込131特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂
センタねじセット IDEC(和泉電気)センタねじセットIDEC(和泉電気)
249税込274
1個
翌々日出荷
材質SWRM3(三価クロメート)
スライドマークシート IDEC(和泉電気)スライドマークシートIDEC(和泉電気)
269税込296
1パック(10本)
17日以内出荷から27日以内出荷
スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
88税込97特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂外観黒色片面塗装板
スイッチガード付レンズ IDEC(和泉電気)スイッチガード付レンズIDEC(和泉電気)
439税込483
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形)IDEC(和泉電気)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類電力調整器
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形)IDEC(和泉電気)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
種類電力調整器
コントロールBOX その他(標準タイプ) IDEC(和泉電気)コントロールBOX その他(標準タイプ)IDEC(和泉電気)
8,598税込9,458
1台
31日以内出荷から32日以内出荷
タイプ標準タイプ
コンジット口用プラグ IDEC(和泉電気)コンジット口用プラグIDEC(和泉電気)
299税込329
1個
36日以内出荷
適合機種HS1L形ソレノイド付安全スイッチ
ゴムカバー IDEC(和泉電気)ゴムカバーIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
グリップスイッチ用樹脂ホルダ付アクチュエータ IDEC(和泉電気)グリップスイッチ用樹脂ホルダ付アクチュエータIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
31日以内出荷
適合機種HE1G-L/HE2G形グリップスイッチ、HS5D/HS5L/HS5E/HS5E-K形安全スイッチ質量(g)約30機械的耐久性1万回
キャップ IDEC(和泉電気)キャップIDEC(和泉電気)
159税込175特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂
アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ) IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ)IDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出光標準光色ヘッド形状
アンプ内蔵小型光電スイッチ コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用) IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)芯数4
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)30受金BA9S
Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4bIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4b
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2b
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュターンロック形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュターンロック形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)30
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED)IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プル形) IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プル形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プル取付穴径(Φmm)30