特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,042件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
25日以内出荷
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ モメンタリ形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ モメンタリ形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から15日以内出荷
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1個
翌日出荷から15日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個ほか
翌日出荷から15日以内出荷
Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個ほか
翌日出荷から15日以内出荷
Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から20日以内出荷
品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 A6シリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
129,800税込142,780
1箱(50個)
13日以内出荷
コントロールユニット IDEC(和泉電気)コントロールユニットIDEC(和泉電気)
6,698税込7,368
1個ほか
16日以内出荷から28日以内出荷
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個ほか
10日以内出荷から27日以内出荷
EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気)EC2B形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から43日以内出荷
AGAW形コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
HN形 配線引込器具 IDEC(和泉電気)HN形 配線引込器具IDEC(和泉電気)
9,798税込10,778
1箱(10個)
10日以内出荷から12日以内出荷
HNG形 配線引込器具 IDEC(和泉電気)HNG形 配線引込器具IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
AGA形コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGA形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
79,980税込87,978
1箱(20個)
翌々日出荷
AGA 形〔 多列タイプ〕コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGA 形〔 多列タイプ〕コントロールボックスIDEC(和泉電気)
41,980税込46,178
1個
40日以内出荷から41日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ コントロールユニット IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ コントロールユニットIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(20個)
17日以内出荷から31日以内出荷
AGS形コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGS形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
37日以内出荷から38日以内出荷
AGA形 1列タイプコントロールボックス IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールボックスIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷から30日以内出荷
EC1A形コントロールボックス IDEC(和泉電気)EC1A形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
299,800税込329,780
1箱(10個)
43日以内出荷
HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1L形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷から30日以内出荷
HS6E形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷から62日以内出荷
HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L-K形 鍵付安全スイッチIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1T形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
HS6B形安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6B形安全スイッチIDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷から28日以内出荷
HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
HE1B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE1B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1箱(20個)
16日以内出荷
イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
45,980税込50,578
1パック(10個)
翌々日出荷から21日以内出荷
HE2B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE2B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1パック(10個)
23日以内出荷
HS5E-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5E-K形 鍵付安全スイッチIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1個
28日以内出荷から90日以内出荷
板鍵 IDEC(和泉電気)板鍵IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(10個)
25日以内出荷
RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)RH形パワーリレーIDEC(和泉電気)
619税込681
1個ほか
62日以内出荷
UZ6形ブザー IDEC(和泉電気)UZ6形ブザーIDEC(和泉電気)
109,800税込120,780
1箱(50個)
13日以内出荷
NRBM形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRBM形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
22日以内出荷から25日以内出荷