特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,042件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APEM LED表示灯 Q12シリーズ IDEC(和泉電気)APEM LED表示灯 Q12シリーズIDEC(和泉電気)
919税込1,011
1個
63日以内出荷
SA1E形小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA1E形小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
49日以内出荷
MA3 よこ列 長角形用 長軸2分割 色板 IDEC(和泉電気)MA3 よこ列 長角形用 長軸2分割 色板IDEC(和泉電気)
109税込120
1パック(5個)
15日以内出荷
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から15日以内出荷
SE2L 形セーフティレーザスキャナ IDEC(和泉電気)SE2L 形セーフティレーザスキャナIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
799税込879
1パック(10個)
翌日出荷
MICROSMART CANJ1939オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)MICROSMART CANJ1939オールインワンタイプ CPUモジュールIDEC(和泉電気)
139,800税込153,780
1個
67日以内出荷
鍵付安全スイッチ 鍵ガード IDEC(和泉電気)鍵付安全スイッチ 鍵ガードIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
25日以内出荷
Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニットIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
中形Φ30ボタン用銘板 IDEC(和泉電気)中形Φ30ボタン用銘板IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
適合Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用材質ポリアミド樹脂文字内容EMERGENCY STOP外径(Φmm)60文字色黒色取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
HE2G形グリップスイッチ IDEC(和泉電気)HE2G形グリップスイッチIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
EF1A形LED照明器具 IDEC(和泉電気)EF1A形LED照明器具IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
28税込31
1個ほか
3日以内出荷から42日以内出荷
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から105日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
77税込85
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
インターフェースコントローラ IDEC(和泉電気)インターフェースコントローラIDEC(和泉電気)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き)保護等級IP20(IEC60529)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと)終端抵抗適合:510Ω
X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
219税込241
1個
翌日出荷から翌々日出荷
TSシリーズ ジョイスティック IDEC(和泉電気)TSシリーズ ジョイスティックIDEC(和泉電気)
129,800税込142,780
1箱(5個)
3日以内出荷
復帰方式自動復帰
SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ IDEC(和泉電気)SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)RY形ミニチュアリレーIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
仕様容量3Aのミニチュアリレー極数2CR回路動作表示LED無ダイオード
RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)RV8H形インターフェイスリレーIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷
RLシリーズパワーリレー IDEC(和泉電気)RLシリーズパワーリレーIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷
RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子) IDEC(和泉電気)RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷
RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)RH形パワーリレーIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF2形2極強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mAコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約20極数2保護構造RTⅡ消費電力(W)約0.7接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧6000V(インパルス)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示動作表示LED付ダイオード逆極性ダイオード付耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間25ms以下耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi+Au-Clad動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]汚染度(使用環境)2定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)応答時間(ms)20以下耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個ほか
翌々日出荷から64日以内出荷
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1箱(10個)
3日以内出荷
NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1箱(10個)
19日以内出荷
NRFシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRAシリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1箱(10個)
26日以内出荷
Multimecシリーズ IDEC(和泉電気)MultimecシリーズIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
MULTIMECシリーズ IDEC(和泉電気)MULTIMECシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1箱(50個)
3日以内出荷
LHシリーズ 表面取付形表示灯 IDEC(和泉電気)LHシリーズ 表面取付形表示灯IDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
KRシリーズ パワーロッカースイッチ IDEC(和泉電気)KRシリーズ パワーロッカースイッチIDEC(和泉電気)
299税込329
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
KGN形コントロールボックス IDEC(和泉電気)KGN形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
JOYSTICK 3000シリーズ IDEC(和泉電気)JOYSTICK 3000シリーズIDEC(和泉電気)
119,800税込131,780
1箱(5個)
3日以内出荷