特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,042件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LBW シリーズ 取付穴プラグ 正角形用 IDEC(和泉電気)LBW シリーズ 取付穴プラグ 正角形用IDEC(和泉電気)
429税込472
1台
3日以内出荷
本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
LBW シリーズ 取付穴プラグ 丸形用 IDEC(和泉電気)LBW シリーズ 取付穴プラグ 丸形用IDEC(和泉電気)
429税込472
1台
3日以内出荷
本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
スイッチ用銘板 IDEC(和泉電気)スイッチ用銘板IDEC(和泉電気)
219税込241
1台
当日出荷
本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸突形用 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸突形用IDEC(和泉電気)
329税込362
1台
3日以内出荷
透明本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
押ボタン 16MM IDEC(和泉電気)押ボタン 16MMIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成2c照光色ボタン形状丸(ガード付)取付穴径(Φmm)18.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65ボタン色
H6シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)H6シリーズ ボタンIDEC(和泉電気)
579税込637
1パック(2個)
翌々日出荷
仕様セレクタ押ボタンスイッチ用材質ポリアセタール樹脂種類関連商品
ワンタッチSソケット表面配線形ソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケット表面配線形ソケットIDEC(和泉電気)
469税込516
1台
3日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4保護構造IP67
プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブルIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)セレクタ 22MMIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷
保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式(手動)材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼル色使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
コンタクトブロック 30MM IDEC(和泉電気)コンタクトブロック 30MMIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ダークグレー色接点材質
HE5B形イネーブルスイッチ グリップスイッチハウジング IDEC(和泉電気)HE5B形イネーブルスイッチ グリップスイッチハウジングIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1台
23日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4保護構造IP65
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付) IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)IDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
XA1E-BV311-R IDEC(和泉電気)XA1E-BV311-RIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質銀に金・クロスバー接点質量(g)23保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V)照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観中形(Φ29)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点1bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
RY2KS-U-DC24V IDEC(和泉電気)RY2KS-U-DC24VIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
種別Basic質量(g)67接点構成DPDT絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50 maximum(initial value)接点材質Gold-plated silverコイル電圧(V)DC24
RY2KS-UAC120V IDEC(和泉電気)RY2KS-UAC120VIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
種別Basic質量(g)67接点構成DPDT絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50 maximum(initial value)接点材質Gold-plated silverコイル電圧(V)AC120
HW1P-5Q4-R IDEC(和泉電気)HW1P-5Q4-RIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
種類LED定格電圧(V)AC/DC24材質(枠)樹脂製
LW9Z-SKシリーズ IDEC(和泉電気)LW9Z-SKシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1箱(2個)
3日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)金属製(黄銅)品名板鍵表面処理(本体)ニッケルメッキ
SR3Pシリーズ IDEC(和泉電気)SR3PシリーズIDEC(和泉電気)
289税込318
1個
62日以内出荷
種類リレーソケット
SR2Pシリーズ IDEC(和泉電気)SR2PシリーズIDEC(和泉電気)
249税込274
1個
3日以内出荷
種類リレーソケット
SLCシリーズ IDEC(和泉電気)SLCシリーズIDEC(和泉電気)
99税込109
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
品名レンズ
SH4Bシリーズ IDEC(和泉電気)SH4BシリーズIDEC(和泉電気)
259税込285
1個
65日以内出荷
種類リレーソケット適合機種RH4Bタイプソルダ端子形形式SH形適合規格UL、CSA定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)10極数(P)4
SH3Bシリーズ IDEC(和泉電気)SH3BシリーズIDEC(和泉電気)
57税込63
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
種類リレーソケット
SF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)SF1VシリーズIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷
種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SAシリーズ IDEC(和泉電気)SAシリーズIDEC(和泉電気)
599税込659
1個
58日以内出荷
種類リレーソケット
RY2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RY2VシリーズIDEC(和泉電気)
449税込494特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
種類ミニチュアリレー
RU4Vシリーズ IDEC(和泉電気)RU4VシリーズIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1箱(10個)
65日以内出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)DC100
RU2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RU2VシリーズIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1箱(10個)
65日以内出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)DC100
RH4Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH4VシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状プリント基板用端子
RH3Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH3VシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個ほか
63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成3c端子形状プリント基板用端子
RH1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH1VシリーズIDEC(和泉電気)
839税込923
1個ほか
21日以内出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状プリント基板用端子
NWARシリーズ IDEC(和泉電気)NWARシリーズIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1箱(10個)
3日以内出荷
種類関連商品
NUS1シリーズ IDEC(和泉電気)NUS1シリーズIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
25日以内出荷
仕様パネル取付用1極用・プラグインベース(AC/DC250V・20A max.)適合機種NRAR形
NR21シリーズ IDEC(和泉電気)NR21シリーズIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
25日以内出荷
仕様DINレール取付用1極用・プラグインベース(AC/DC250V・20A max.)適合機種NRAR形
NRAS2500シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS2500シリーズIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1個
26日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS1500シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS1500シリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
26日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN3500シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN3500シリーズIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
26日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN2500シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN2500シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
26日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式