特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,042件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRAN1500シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN1500シリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
26日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-26-7シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-26-7シリーズIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
26日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7.5定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-16-7シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-16-7シリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
26日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7.5動作特性中速形(AA特性)定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
LH9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LH9ZシリーズIDEC(和泉電気)
729税込802
1個
23日以内出荷
材質ポリアリレート樹脂品名レンズ種類関連商品主な用途フラットタイプ用
LBW9シリーズ IDEC(和泉電気)LBW9シリーズIDEC(和泉電気)
679税込747
1箱(10個)
3日以内出荷
適合機種LBWシリーズ専用材質金属製(ステンレス)品名回り止め金具種類関連商品外形寸法(mm)25×8.2×24.8×t0.8
LBW6Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6MシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出
黒色(ベゼル色)/透明レンズと黒記名板の組み合わせ(照光レンズ色)接点構成金接点/1c端子形状照光レンズのプリント基板用端子動作方式モメンタリ形操作部形状平形
HG9Zシリーズ IDEC(和泉電気)HG9ZシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷から20日以内出荷
FC9Yシリーズ IDEC(和泉電気)FC9YシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
EC9Zシリーズ IDEC(和泉電気)EC9ZシリーズIDEC(和泉電気)
63,980税込70,378
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
EC1Aシリーズ IDEC(和泉電気)EC1AシリーズIDEC(和泉電気)
38,980税込42,878
1個
43日以内出荷から62日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
DPZシリーズ IDEC(和泉電気)DPZシリーズIDEC(和泉電気)
469税込516
1個
27日以内出荷
センサ形状ネジ型保護構造IP66(IEC)
DD96シリーズ IDEC(和泉電気)DD96シリーズIDEC(和泉電気)
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0~2、H:12~30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0~9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け質量(g)(約)100保護構造IP40(IEC 60529)出力BO(ブランキング出力)桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力文字高(mm)57保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)(約)80使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能10進表示ユニット使用電圧範囲(V)DC24±10%色(本体)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
BX9Zシリーズ IDEC(和泉電気)BX9ZシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
66日以内出荷
BPL4シリーズ IDEC(和泉電気)BPL4シリーズIDEC(和泉電気)
349税込384
1個
17日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
BPL3シリーズ IDEC(和泉電気)BPL3シリーズIDEC(和泉電気)
349税込384
1個
17日以内出荷から21日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
BPL2シリーズ IDEC(和泉電気)BPL2シリーズIDEC(和泉電気)
349税込384
1個
17日以内出荷から21日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
BPL1シリーズ IDEC(和泉電気)BPL1シリーズIDEC(和泉電気)
259税込285
1個
17日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
BPL0シリーズ IDEC(和泉電気)BPL0シリーズIDEC(和泉電気)
259税込285
1個
20日以内出荷から27日以内出荷
BN31シリーズ IDEC(和泉電気)BN31シリーズIDEC(和泉電気)
239税込263
1個
22日以内出荷から27日以内出荷
仕様防爆構造種類防爆用端子台
BNMシリーズ IDEC(和泉電気)BNMシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1箱(20個)
12日以内出荷から27日以内出荷
仕様ターミナルブロック
ASWHシリーズ IDEC(和泉電気)ASWHシリーズIDEC(和泉電気)
529税込582
1箱(2個)
翌々日出荷
材質(本体)ポリアセタール樹脂品名セレクタハンドル外形寸法(mm)Φ23.4×H19色(本体)
AJLDシリーズ IDEC(和泉電気)AJLDシリーズIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP65接点構成1a1b端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
AGS5シリーズ IDEC(和泉電気)AGS5シリーズIDEC(和泉電気)
41,980税込46,178
1個
38日以内出荷から40日以内出荷
AGS4シリーズ IDEC(和泉電気)AGS4シリーズIDEC(和泉電気)
41,980税込46,178
1個
39日以内出荷
AGS3シリーズ IDEC(和泉電気)AGS3シリーズIDEC(和泉電気)
26,980税込29,678
1個
39日以内出荷から40日以内出荷
AGS2シリーズ IDEC(和泉電気)AGS2シリーズIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1個
39日以内出荷
仕様バフ質量(g)約1200種類1点用・2点用奥行(mm)104寸法H(mm)1320
AGA6シリーズ IDEC(和泉電気)AGA6シリーズIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷から43日以内出荷
AGA5シリーズ IDEC(和泉電気)AGA5シリーズIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷から42日以内出荷
AGA4シリーズ IDEC(和泉電気)AGA4シリーズIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1個
18日以内出荷から42日以内出荷
AFSAシリーズ IDEC(和泉電気)AFSAシリーズIDEC(和泉電気)
55,980税込61,578
1個
48日以内出荷
定格電流(A)110V:5A220V:3A440V:1A定格電圧(V)AC110V/220V/440V接点構成2a2b材質鉄鋳物製質量(kg)5.2ストロークペダルストローク:20mm耐電圧AC2500V・1分間(充電部‐非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(ただし結露しないこと)塗装色N5(近似色:ハンマートン)寿命50万回以上定格通電電流(A)10A周囲温度(℃)-25~+50(ただし、氷結しないこと)踏圧(N/分)初圧:20N踏切圧:50~60N開閉頻度(回/時)1200
保守用部品 取付フック IDEC(和泉電気)保守用部品 取付フックIDEC(和泉電気)
399税込439
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様Pro/Lite用取付フック
保守用部品 電源プラグ IDEC(和泉電気)保守用部品 電源プラグIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷
仕様電源端子用適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
保守用部品 通信 I/F プラグ IDEC(和泉電気)保守用部品 通信 I/F プラグIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
仕様通信ポート用適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
オプション品 リアマウントアダプタ IDEC(和泉電気)オプション品 リアマウントアダプタIDEC(和泉電気)
3,388税込3,727
1台
欠品中
リアマウント用金具。
仕様リアマウント用金具適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
オプション品 拡張通信カートリッジ IDEC(和泉電気)オプション品 拡張通信カートリッジIDEC(和泉電気)
3,988税込4,387
1台
3日以内出荷
適合機種Pro、Lite
オプション品 保護カバー IDEC(和泉電気)オプション品 保護カバーIDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1セット(5枚)
3日以内出荷
前面部から全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー。
仕様5枚1セット・前面部全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
オプション品 表面保護シート IDEC(和泉電気)オプション品 表面保護シートIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1セット(5枚)
3日以内出荷
表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート。
仕様5枚1セット(111(W)×72(H)mm)・表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24VIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(V)DC24
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【TFTカラー/ダークグレー】 IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【TFTカラー/ダークグレー】IDEC(和泉電気)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
(ベゼル)ダークグレー電源(V)DC24出力4点10AリレーインターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、EthernetLCD仕様TFTカラー入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2入出力点数12点(8/4)プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】 IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】IDEC(和泉電気)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
(ベゼル)ダークグレー電源(V)DC24出力4点10AリレーインターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、EthernetLCD仕様STNモノクロ入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2入出力点数12点(8/4)プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB