31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
999 税込1,099
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ26 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 保護構造IP65 照光種別非照光 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状角丸形(平形) 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

質量(g)680 保護構造IP65(IEC60529) ケーブル長(m)5 定格絶縁電圧(V)250 ノッチ数2 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 手動ロック解除KEY 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


保護構造IP65 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)



IDEC(和泉電気)HS5Eシリーズ
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
23,980 税込26,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)配線用遮断器
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4 幅(mm)22 質量(g)約2 タイプストレートタイプ、ノンシール形 極数1 奥行(mm)7 シリーズNRP 定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz) 接点構成1b 定格電流(A)1 保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) コード318-4410 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下 ブレーカMCB(回路) 最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ 定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷) 耐振動100m/s2(10~55Hz) 保護方式熱動引外し方式 耐久性200回(定格電流の200%TRIP時) アズワン品番65-8069-26 耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz) 耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,998 税込3,298
欠品中

IDEC(和泉電気)配線用遮断器
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4 幅(mm)22 質量(g)約2 タイプストレートタイプ、ノンシール形 極数1 奥行(mm)7 シリーズNRP 定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz) 接点構成1b 定格電流(A)3.15 保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) コード318-4505 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下 ブレーカMCB(回路) 最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ 定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷) 耐振動100m/s2(10~55Hz) 保護方式熱動引外し方式 耐久性200回(定格電流の200%TRIP時) アズワン品番65-8090-31 耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz) 耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,498 税込2,748
欠品中