「インターロックプラグ spt-11」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
色赤(操作ヘッド色)
保護構造IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)4
耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
色(本体)黒
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断
状態を保持。
バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)
盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。
端子カバー標準装備。
UL、c-UL承認品。
質量(g)150
規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088
耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)
操作方法専用プラグによる操作
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
定格通電電流(A)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
穴径(Φmm)22.2
保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%(結露しないこと)
塗装色5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴有
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
適合機種HS5D形安全スイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード