カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(35)
  • セーフラン安全用品(30)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
  • フジテック・ジャパン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • diplomat(ディプロマット)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • メディコムジャパン(5)
  • キーン(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • リヒトラブ(4)
  • Dickies(ディッキーズ)(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • UNGER(ウンガー)(4)
  • KC(4)
  • MouseComputer(4)
  • Pizzato(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キーセーフ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS5Eシリーズ IDEC(和泉電気)HS5EシリーズIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
81日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HE2Gシリーズ IDEC(和泉電気)HE2GシリーズIDEC(和泉電気)
26,980税込29,678
1個
81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)コンジット口サイズM16(コネクタ付属)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
アクチュエータ IDEC(和泉電気)アクチュエータIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から80日以内出荷
HS5E-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5E-K形 鍵付安全スイッチIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
質量(g)680保護構造IP65(IEC60529)ケーブル長(m)5定格絶縁電圧(V)250ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)2.5耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HT4P形 セーフティコマンダ 伸縮ロック解除キー IDEC(和泉電気)HT4P形 セーフティコマンダ 伸縮ロック解除キーIDEC(和泉電気)
669税込736
1個
80日以内出荷
HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L-K形 鍵付安全スイッチIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷から80日以内出荷
スライドハンドル形アクチュエータ IDEC(和泉電気)スライドハンドル形アクチュエータIDEC(和泉電気)
11,880税込13,068
1個
翌々日出荷
適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
HS5E-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5E-K形 鍵付安全スイッチIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1個
80日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら