種類関連商品
ボタン形状丸
仕様表示灯
フランジΦ23.8
照光種別ボタン
形状長角
光源LED
種類非照光式
保護構造IP40
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し無し
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
形状長角
光源LED
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(平形)+角(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP40
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
表示灯の有り無し有り
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(突形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式モメンタリ
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(平形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式インタロック
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(突形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式インタロック
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
保護構造IP65
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
種類関連商品
ボタン形状角(フランジ形)
仕様表示灯
照光種別ボタン
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:正方形●コード番号:664-834
アズワン品番65-7809-49
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:正方形●コード番号:664-828
アズワン品番65-7840-21
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1527
アズワン品番65-7797-72
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:クリア●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1521
アズワン品番65-7799-04
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
色緑
アズワン品番65-7796-77
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1525
アズワン品番65-7797-90
1個
¥259
税込¥285
欠品中
電源ON/OFF・表示用照光押ボタンスイッチ
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:白●レンズ形状:正方形●コード番号:664-840
アズワン品番65-7836-98
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:赤●レンズ形状:正方形●コード番号:664-812
アズワン品番65-7841-66
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:赤●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1524
アズワン品番65-7797-64
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:アンバー●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1520
アズワン品番65-7798-52
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657
アズワン品番65-7229-73
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1526
アズワン品番65-7796-70
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)
適合本体Φ30シリーズ
材質AS樹脂
色緑
サイズΦ24
発光色グリーン
1箱(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式右リターン
接点構成2a
取付穴径(Φmm)22
ノッチ数2
ノッチ角度(°)60
形状分離形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
ボタン色黒
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状レバー形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式各位置停止
接点構成4b
取付穴径(Φmm)22
ノッチ数2
ノッチ角度(°)90
形状分離形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ