材質ポリアミド樹脂(PA6)
保護構造IP65(IEC 60529)
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保護構造IP65
ボタン形状丸(大形フルガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(特大形ガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(特大形ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン形状:突形半ガード付。
取付穴径:Φ30
種類非照光式
ボタン形状丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
仕様長角型ユニット用
材質-
品名ワンボード用スイッチガード
種類関連商品
保護構造防噴流型(IP65)
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
種類非照光式
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22
端子カバー不要。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形フルガード付)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)25
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(大形フルガード付)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)25
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状丸(大形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(特大形ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形フルガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類電力調整器
色赤
種類非照光式
ボタン形状角(平形ガード付)
取付穴径(Φmm)□24.5
保護構造IP65
照光種別照光レンズ
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(特大形ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形フルガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
ボタン形状丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
受金BA9S
種類照光式
ボタン形状丸(平形ガード付)
取付穴径(Φmm)22.3
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
種類非照光式
ボタン形状丸(平形ガード付)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
照光種別照光レンズ
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状角(ガード付平形レンズ)
取付穴径(Φmm)□24.5
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
照光種別LED
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
形状-
回路-
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
関連キーワード
1
2
次へ