4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ 品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ 径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9 使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上) 耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上 標準鍵ナンバー(500) 取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形) 動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
1個
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)