「マークシート idec」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。
仕様マークシート
幅(mm)9.5
厚さ(mm)0.5
品名マークシート
長さ(m)1
1個
¥12
税込¥13
当日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
材質ポリカーボネイト樹脂
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)
端子形状タッチダウン形
相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)AC2500
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
端子形状フォーク形
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子形状タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。
仕様レール式端子台
関連キーワード