種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(特大形ガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保護構造IP65
ボタン形状丸(大形フルガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能
国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置
(IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。
操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが
キャンセルされます。
IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を
監視します
接点数即断C:2
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
関連キーワード