保護構造IP65
取り付け形状丸穴22mm
レンズ形状ドーム形
取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。
配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。
保護構造IP67
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1464
定格電圧(V)12
発光色ブルー
アズワン品番65-7238-79
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード