カテゴリ

  • 制御機器(53)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(51)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • マルヤス電業(1)
  • サトーパーツ(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(19)
  • 坂詰製作所(3)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • 日恵製作所(4)
  • エスコ(20)
  • アズワン(1)
  • WERMA(5)
  • Qlight(12)
  • Signal Construct(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • RS PRO(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ABB(6)
  • Molveno(6)
  • ELPA(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
定格電圧(V)
  • -(2)
  • AC100/110(2)
  • AC200/220(1)
  • AC110/120(1)
  • AC24(11)
  • AC100(1)
  • AC110(2)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
  • AC/DC6(5)
  • AC/DC12(3)
  • AC/DC24(15)
  • DC5(6)
  • DC6(6)
  • DC12(27)
  • DC24(26)
  • DC110(2)
  • その他(13)
取付穴径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 7.1(1)
  • 8(9)
  • 8.1(3)
  • 9(7)
  • 9.1(1)
  • 10(7)
  • 10.1(3)
  • 12(3)
  • 12.2(3)
  • 16(6)
  • 16.2(3)
  • 18.2(1)
  • 22(2)
発光色
  • 発光色その他(17)
  • 発光色アンバー(36)
  • 発光色イエロー(35)
  • 発光色グリーン(36)
  • 発光色ブルー(10)
  • 発光色ホワイト(31)
  • 発光色レッド(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型表示灯」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm IDEC(和泉電気)表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mmIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズIdec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657アズワン品番65-7229-73
LED電球 橙 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 橙 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
789税込868
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:橙●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1460アズワン品番65-7239-07
プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755アズワン品番65-7840-02
プッシュボタン用LEDライト 黄 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)プッシュボタン用LEDライト 黄 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
8,098税込8,908
1袋(5個)
7日以内出荷
緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733アズワン品番65-7808-14
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯IDEC(和泉電気)
579税込637
1袋(5個)
翌々日出荷
省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
光源LED仕様ポリアリレート樹脂
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から35日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形)IDEC(和泉電気)
559税込615
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
679税込747
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形)IDEC(和泉電気)
399税込439
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
679税込747
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形)IDEC(和泉電気)
589税込648
1個ほか
当日出荷から49日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
579税込637
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
649税込714特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)IDEC(和泉電気)
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
629税込692
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED仕様フード形保護構造IP40使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
519税込571
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)
539税込593
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
599税込659
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)-形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
689税込758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)-形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
定格電圧(V)DC12形状取付穴径(Φmm)12光源LED
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)IDEC(和泉電気)
969税込1,066
1個
当日出荷から35日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
光源LED
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)IDEC(和泉電気)
929税込1,022
1個
当日出荷から35日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED保護構造IP40
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)IDEC(和泉電気)
699税込769
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)IDEC(和泉電気)
309税込340特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
889税込978特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
998税込1,098
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
消費電流(mA)9形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
658税込724
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら