カテゴリ

  • 制御機器(637)
    • 押しボタンスイッチ(503)
    • スイッチ用銘板(28)
    • 非常停止用押ボタンスイッチ(34)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(13)
  • 富士電機(130)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(170)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • FUJIOH(富士工業)(2)
  • エーモン(8)
  • ミヤマ電器(71)
  • マル信無線電機(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • マルヤス電業(912)
  • SIEMENS(640)
  • RS PRO(580)
  • シュナイダーエレクトリック(400)
  • omron(オムロン)(280)
  • エスコ(217)
  • EAO(148)
  • APEM(127)
  • EATON(イートン)(88)
取付穴径(Φmm)
  • 2(1)
  • 8(9)
  • 10(8)
  • 12(10)
  • 16(41)
  • 16.2(29)
  • 18(24)
  • 18.2(30)
  • 22(84)
  • 22.3(42)
  • 22.5(7)
  • 24(13)
  • 24.2(13)
  • 24.5(5)
  • 25(10)
  • 25.3(10)
  • 25.5(7)
  • 30(45)
  • 30.5(16)
  • -(15)
ボタン色
  • ボタン色-(12)
  • ボタン色(36)
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(98)
  • ボタン色(124)
  • ボタン色(145)
  • ボタン色(101)
  • ボタン色(122)
  • ボタン色(128)
動作方式
  • その他(57)
  • オルタネイト(178)
  • プッシュプル(10)
  • プッシュロック・ターンリセット(57)
  • モーメンタリ(211)
種類
  • -(4)
  • その他(13)
  • 照光式(139)
  • 関連商品(27)
  • 非照光式(141)
ボタン形状
  • その他(9)
  • キノコ(46)
  • (148)
  • (58)
  • 長角(28)
その他・キノコ・丸・角・長角
接点構成
  • 1a(123)
  • 1a1b(140)
  • 1a2b(37)
  • 1a3b(40)
  • 1b(131)
  • 1c(169)
  • 2a(132)
  • 2a1b(31)
  • 2a2b(118)
  • 2b(142)
  • 2c(150)
  • 3a(40)
  • 3a1b(39)
  • 3b(53)
  • 3c(72)
  • 3s(3)
  • 4a(57)
  • 4b(61)
  • 4s(3)
  • その他(32)
1a・1a1b・1a2b・1a3b・1b・1c・2a・2a1b・2a2b・2b・2c・3a・3a1b・3b・3c・3s・4a・4b・4s・その他
照光色
  • 照光色その他(16)
  • 照光色(147)
  • 照光色(121)
  • 照光色(159)
  • 照光色(163)
  • 照光色(126)
  • 照光色(135)
  • 照光色(13)
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
  • その他(21)
  • はんだ端子(189)
  • タブ端子(135)
  • ネジ端子(166)
  • プリント基板用端子(120)
その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・プリント基板用端子
保護等級
  • IP20(10)
  • IP40(63)
  • IP54(7)
  • IP65(316)
  • IP66(2)
  • IP67(5)
  • IP68(1)
  • IP69(1)
  • その他(21)
IP20・IP40・IP54・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「押ボタン」の検索結果

638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線スイッチ送信機用ストラップ IDEC(和泉電気)無線スイッチ送信機用ストラップIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
非常停止アシストシステム 無線スイッチ受信機 HX1R-AB1 IDEC(和泉電気)非常停止アシストシステム 無線スイッチ受信機 HX1R-AB1IDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1個
22日以内出荷
DC24V駆動受信確認ランプを搭載し視覚的に受信状態を確保可能防水機能を搭載
アダプタ IDEC(和泉電気)アダプタIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
非常用押しボタンSW IDEC(和泉電気)非常用押しボタンSWIDEC(和泉電気)
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
Φ22取付け樹脂ボックスに取付け可能なアクセサリを完備
無線スイッチ送信機 IDEC(和泉電気)無線スイッチ送信機IDEC(和泉電気)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
・ウェアラブル機器・充電式バッテリー搭載・送信出力を4段階で調整可能
パドロックカバー IDEC(和泉電気)パドロックカバーIDEC(和泉電気)
9,798税込10,778
1個
61日以内出荷
自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用 IDEC(和泉電気)スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用IDEC(和泉電気)
349税込384
1個
当日出荷
仕様長角型ユニット用材質-品名ワンボード用スイッチガード種類関連商品保護構造防噴流型(IP65)
Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質--材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
Idec イネーブルスイッチ, ラッチ, サイド, 単極単投(SPST), HE1B-M1 IDEC(和泉電気)Idec イネーブルスイッチ, ラッチ, サイド, 単極単投(SPST), HE1B-M1IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No. 14. IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチ. この機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
仕様接点構成 = SPSTIP保護等級 = IP40保護構造IP40接点構成SPST動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-GIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-RIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
ボタン Φ40プッシュロックターンリセット用 AVN3用 赤 IDEC(和泉電気)ボタン Φ40プッシュロックターンリセット用 AVN3用 赤IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷
押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1袋(5個)
予約販売
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:丸型●コード番号:664-878アズワン品番65-7841-68
押しボタンレンズ 黄 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 黄 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:正方形●コード番号:664-834アズワン品番65-7809-49
押しボタンレンズ 黄 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 黄IDEC(和泉電気)
259税込285
1個
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1526アズワン品番65-7796-70
表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm IDEC(和泉電気)表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mmIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズIdec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657アズワン品番65-7229-73
押ボタンヘッド HW 黄 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押ボタンヘッド HW 黄 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
489税込538
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●セレクタ押ボタンスイッチ用材質ポリアセタール樹脂品名ボタン種類保守用部品外形寸法(mm)Φ23.6×H3ボタン形状丸平形(丸平・角丸平形用)ボタン色アズワン品番65-7797-33
押しボタンレンズ クリア IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ クリアIDEC(和泉電気)
259税込285
1個
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:クリア●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1521アズワン品番65-7799-04
コンタクトブロック SPDT ネジターミナル IDEC(和泉電気)コンタクトブロック SPDT ネジターミナルIDEC(和泉電気)
509税込560
1個
7日以内出荷
ねじ Terminal 付きランプホルダ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。Idec IDEC シリーズの産業用制御プッシュボタンスイッチ用の Terminal ホルダです。どのような色の LED やランプでも使用できます。 BA9 ベースのコンポーネントアイテムが付属している場合、どのような形でも回転押ボタンスイッチのアセンブリに使用できます。
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:YW●末端様式:ネジ●コード番号:213-1529アズワン品番65-7796-68
LED電球 橙 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 橙 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
789税込868
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:橙●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1460アズワン品番65-7239-07
押しボタンレンズ 白 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 白 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:白●レンズ形状:正方形●コード番号:664-840アズワン品番65-7836-98
LED電球 青 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 青 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1464定格電圧(V)12発光色ブルーアズワン品番65-7238-79
非常用ボタン XW1Eシリーズ IDEC(和泉電気)非常用ボタン XW1EシリーズIDEC(和泉電気)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
Idec 非常停止押ボタンIdec XW シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色丸形ヘッドを備えています。ハウジングはプラスチック製です。スイッチの安全なブレーク動作により、コンタクトブロックが分離されている場合は、すべての NC コンタクトが開いていることが保証されます。これらの非常停止スイッチには、プッシュターンリセット方式又はプッシュプルリセット方式を使用してスイッチをリセットできるという独自の機能があります。このプッシュボタンのコンタクト電流定格は 5 A、定格電圧は 250 V で
仕様●シリーズ:XW1E●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:4NC●高さ:38.6mm●深さ:80.7mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:833-7026アズワン品番65-7842-58
押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:正方形●コード番号:664-828アズワン品番65-7840-21
押しボタンレンズ 緑 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 緑IDEC(和泉電気)
379税込417
1個
予約販売
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
アズワン品番65-7796-77
押しボタンレンズ 赤 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 赤 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:赤●レンズ形状:正方形●コード番号:664-812アズワン品番65-7841-66
押しボタンレンズ 赤 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 赤IDEC(和泉電気)
259税込285
1個
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:赤●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1524アズワン品番65-7797-64
押しボタンレンズ IDEC(和泉電気)押しボタンレンズIDEC(和泉電気)
119税込131
1個
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1527アズワン品番65-7797-72
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT IDEC(和泉電気)押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDTIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズIdec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10
プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755アズワン品番65-7840-02
プッシュボタン用LEDライト 黄 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)プッシュボタン用LEDライト 黄 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
8,098税込8,908
1袋(5個)
7日以内出荷
緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733アズワン品番65-7808-14
押しボタンレンズ 青 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 青IDEC(和泉電気)
259税込285
1個
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1525アズワン品番65-7797-90
イネーブルスイッチ ラッチ フロント 単極単投 SPST IDEC(和泉電気)イネーブルスイッチ ラッチ フロント 単極単投 SPSTIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No14IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチこの機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。 「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
仕様●インパルス耐電圧(kV):2.5接点構成1接点(3ポジション)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm取付方向側面取付タイプ汚染度(使用環境)2定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)1200アズワン品番65-7816-89使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)100以上(ポジション1⇒2⇒1)、10以上(ポジション1⇒2⇒3⇒1)電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 緑 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
LED電球 白 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 白 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
予約販売
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)純白定格電圧(V)12口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7240-40直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
LED電球 赤 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 赤 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
789税込868
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)赤定格電圧(V)24口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7238-75直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
LED電球 赤 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 赤 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
779税込857
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)赤定格電圧(V)12口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7239-05直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
LED電球 青 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 青 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:青●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mmアズワン品番65-7240-52
LED電球 黄 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 黄 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
779税込857
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mmアズワン品番65-7238-82
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチIDEC(和泉電気)
349税込384
1本
当日出荷
簡単接続
長さ(mm)200
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら