使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源
スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。
6方向取付けに対応。
直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂
保護構造IP20
定格電圧(V)800
材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料(2.19MB)
材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
関連キーワード