カテゴリ

  • 制御機器(1)
さらに商品を絞り込む
  • パナソニックコネクト(39)
  • RS PRO(35)
  • オークラ輸送機(18)
  • WEIDMULLER(12)
  • サトーパーツ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • サンワサプライ(7)
  • ワイドミュラー(7)
  • 日立産機システム(6)
  • IDEC(和泉電気)
  • ブランドをもっと見る

「端子台止め」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ IDEC(和泉電気)DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズIDEC(和泉電気)
319税込351
1個
7日以内出荷
Idec BNシリーズ<br />BNシリーズの端子台は、従来型のねじ止め端子台です。フルサイズのねじを使用し(大型モデルではナットとボルトを使用)、電流定格は最大150 Aです。 すべてのモデルは標準35 mm DINレールに取り付けられます。<br />モジュール構造 難燃性等級: UL94-V0 標準35 mm DINレールに取り付け BN: 電流容量最大150 A オプションの防塵カバー及びマーキングストリップ
仕様●種類:DINレールストップ●シリーズ:BN●コード番号:830-2975アズワン品番65-7709-20
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら