カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 非常停止用押ボタンスイッチ(1)
    • 押しボタンスイッチ(1)
    • スイッチ用銘板(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 富士電機(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • omron(オムロン)(3)
  • アイマーク(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(2)
  • SIEMENS(83)
  • 三菱電機(11)
  • ABB(3)
  • シュナイダーエレクトリック(70)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • RS PRO(15)
  • ミスターマイスター(12)
  • Wieland(12)
  • TRUSCO(10)
  • EAO(10)
  • EATON(イートン)(10)
  • APEM(8)
動作方式
  • その他(1)
接点構成
  • その他(1)
取付穴径(Φmm)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「緊急停止」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ IDEC(和泉電気)Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプIDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 WmmRoHS指令(10物質対応)対応
非常用ボタン XW1Eシリーズ IDEC(和泉電気)非常用ボタン XW1EシリーズIDEC(和泉電気)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
Idec 非常停止押ボタンIdec XW シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色丸形ヘッドを備えています。ハウジングはプラスチック製です。スイッチの安全なブレーク動作により、コンタクトブロックが分離されている場合は、すべての NC コンタクトが開いていることが保証されます。これらの非常停止スイッチには、プッシュターンリセット方式又はプッシュプルリセット方式を使用してスイッチをリセットできるという独自の機能があります。このプッシュボタンのコンタクト電流定格は 5 A、定格電圧は 250 V で
仕様●シリーズ:XW1E●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:4NC●高さ:38.6mm●深さ:80.7mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:833-7026アズワン品番65-7842-58
Φ30スイッチガード 緊急遮断用 IDEC(和泉電気)Φ30スイッチガード 緊急遮断用IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
中形(Φ29)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)中形(Φ29)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)
269税込296
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)材質ポリアミド樹脂適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3文字色黒色外径(Φmm)60
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
269税込296
1個
当日出荷から41日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら